金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
両面テープが付いているため、簡単にゴムの張り替えを行っていただけます。ヘラはそのままに、ゴムだけを交換することで、長く愛用していただけます。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)2
色ライトグリーン
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
刃物屋とT-gearがコラボ!!
円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!!
サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)124
長さ(mm)400
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)142
長さ(mm)390
質量(g)約250
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
元々和風の料理パレット!!
良質な持ち手と良質なブレードをコーキングヘラに採用!!
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
容量(mL)650
仕様16mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)475
質量(kg)1.2
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。
リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい高耐久タイプ。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強いアメゴムタイプです。
厚さ(mm)5
色アメ色
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!!
天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!!
尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
用途コーキングヘラの仕上げバッカー
材質NRゴム トムソン#60
長さ(mm)465
幅(mm)80
色オレンジ色
KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのスーパーハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!!
天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!!
尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
用途コーキングヘラの仕上げバッカー
材質NRゴム トムソン#70
長さ(mm)465
幅(mm)80
色緑色
ゴムとヘラの間に取り付けると、ヘラがしなりにくくなるため、仕上げに最適です。ゴムが柔らかすぎる場合、硬さをプラスしていただけます。ハサミで簡単にカットしてご使用ください。
幅(mm)40
全長(mm)480
1本
¥179
税込¥197
12日以内出荷
黄金に輝くチタンコーティング!!錆に強くコーキング材などの汚れが落ちやすい!!
見た目もオシャレです!!
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付
材質ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ミドル
刃幅(mm)250
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
厚さ(mm)5
色マットブラックPRO
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
厚さ(mm)2
材質アメ色:アメゴム
長さ(mm)1000
幅(mm)80
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色パープル
硬度(°)30
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
関連キーワード