13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書 使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。 材質本体ケース:ABS タイプ自己管理型 電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示) 本体寸法(mm)約105×35×17 本体質量(g)約28(乾電池含まず) 使用温度(℃)-10~60(結露なきこと) 表示方式LCDデジタル表示 センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方) 形態ハンディ型 表示単位0.005mg/L 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)
1台
3,600 税込3,960
当日出荷

1個
579 税込637
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

吸汗裏を使用しているので、さわやかな履き心地のカバー付レインブーツです。農作業、畑仕事、園芸、DIY、雨の日、軽作業に最適なショート丈ブーツです。
形状ミドルカット ネイビー 種類長靴 材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム 材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム 機能吸汗性裏布、インソール入り 足幅3E 靴タイプ長靴
1足
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Yageo 270kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:270kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W アズワン品番65-7011-15
1セット(10個)
209 税込230
7日以内出荷

Yageo 270kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜工程で鉛フリー終端を使用する RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-6989-25
1セット(100個)
269 税込296
7日以内出荷

Yageo270kO汎用チップ抵抗器は、厚膜工程で鉛フリー終端を使用するRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W アズワン品番65-6988-20
1セット(100個)
179 税込197
7日以内出荷

木島精工竹のこ 270
エコ商品
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など 寸法(mm)270 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

木島精工竹のこ 270 替刃
エコ商品
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など 寸法(mm)270 グリーン購入法適合
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:400pF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:32mm●寸法:32 (Dia.) x 32mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7108-19
1箱(24個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:45μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AK アズワン品番65-7084-28
1箱(27個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様●静電容量:2.7nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:27mm●寸法:60 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20% アズワン品番65-7108-34
1箱(25個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

AQUA冷凍庫
エコ商品
業界初のファン式チェストタイプ AQUAだけのファン式チェストタイプだから霜取り不要! 可動式バスケット収納だから食材の出し入れがしやすい。 冷凍、冷蔵が選べる2モードセレクト 2モードセレクトで温度調節が可能。冷凍・冷蔵が選べる! 冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存! 解凍時の旨味の流出を抑えるクイック冷凍 クイック冷凍! 解凍時の旨味の流出を抑えます! ハイエンドガラストップテーブルだからお手入れもしやすい!
ホワイト 冷媒R600a グリーン購入法適合 商品タイプ上開き式
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)