こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
色クリア
定格電力(W)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
色クリア
定格電力(W)70
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥289
税込¥318
タイプH3
定格電圧(V)12
適合一般フォグランプ用
色クリア
定格電力(W)55
口金PK22s
ガラス球形式T11.5
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V ダブル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
色クリア
定格電圧(V)12
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプH3
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
適合フォグランプ・ヘッドランプ
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
タイプシングル球
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
定格電力(W)55
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)
口金その他
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
色クリア
定格電力(W)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
定格電力(W)70
こんなお得な商品も!
ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥289
税込¥318
タイプH3
定格電圧(V)12
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
色温度(K)3000
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H4 24V
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途ヘッドランプ
タイプH4
適合ヘッドランプ
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24
タイプH3
定格電力(W)55
口金その他
電球形状H3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
定格電圧(V)12
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
関連キーワード