906件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100枚)
899 税込989
当日出荷


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツケース エンジニア 動画あり
素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。
用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。 仕様ISO14001認証取得工場製 材質ポリプロピレン クリア 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 寸法(mm)100×160 厚さ(mm)約25 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材ステンレス、コンクリートなど
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚×10袋)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

こするだけで簡単に転写できる特殊なシートです。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが25ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみキレイにかくせます。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)
成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴム サイズ1枚入(65×163mm) 危険物の類別非危険物
1セット
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄は錆びますので使用場所にご注意下さい。
シルバー 材質鉄/ニッケル仕上げ
1袋(3個)
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 取付シール 寸法(幅W×高さH)(mm)262×164 対応機種Panasonic Let’s note CF-SV(CF-SV9、CF-SV8、CF-SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)※2021年11月時点での情報 加工抗菌:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 機能静電気防止 可視光線透過率(%)約75 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 アズワン品番65-1846-53 対応インチサイズPanasonic CF-SV、CF-SZシリーズ 専用(12.1インチ) タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約50% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)0.4
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用、壁掛形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★一つ一つのケースが大きい大容量タイプです。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)65×283×26 質量(g)160 (電池含まず) 電源単4乾電池×2個(別売) 内寸法(mm)27×36×16 アラームセット時間最大23時59分 アズワン品番8-544-01 音量(dB)アラーム:約80~90
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

あんからプラス フクビ化学 動画あり
フクビ化学あんからプラス
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800 厚さ(mm)4
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール
材質ポリエチレン 質量(g)3000 寸法(Φ×高さH)(mm)500×565
1セット(5個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

フラッシュをカメラのサイドにセットできるフラッシュブラケットプロ。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷




・業務用に最適!堅牢で実用的になペール
材質ポリエチレン 質量(g)590 寸法(Φ×高さH)(mm)490×128
1セット(5個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

・業務用に最適!堅牢で実用的になペール
材質ポリエチレン 質量(g)2613 寸法(Φ×高さH)(mm)460×560
1セット(5個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

Power over Ethernet(PoE)に対応。※PoE++(IEEE802.3bt)に準拠。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP66で屋外設置に対応しています。
防塵防水性能IP66 使用場所屋外 撮像素子1/2.8" CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 最低照度(Lux)0.01 焦点距離(mm)5.3~132.5 F値F1.6-F4.3 画角水平:61.3~2.9°、垂直:35.3~1.6° 光学倍率25倍 解像度1920×1080/1280×960/1280×720/720×480/720×576/640×480/352×240 画像圧縮方式H.265/H.264/Motion JPEG フレームレート60Hz:30fps/50Hz:25fps ホワイトバランス自動/手動 インターフェースネットワーク:RJ45/10Base-T/100Base-TX 対応プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, S QoS, SNMP Trap and heart beat, NTP, DDNS, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP,SSL/TLS 最大接続台数同時:10 端子音声入出力端子 対応メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 電源PoE++(IEEE 802.3bt) 最大消費電力(W)33.0 使用温度(℃)-20~50 使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 寸法(mm)約Φ192×約275 質量(g)約3300 仕様遠隔からの光学倍率操作:対応、感度アップ機能:対応、デイナイト:対応、デジタルノイズ低減機能:3D DNR、ワイドダイナミックレンジ:対応、ONVIF:対応(Profile S/T)、イベントトリガー:モーション検知、アラーム入力、ネットワーク検知、妨害検知、音声検知、グローバルカウンター、疑似入力 形状ドーム型
1台
339,800 税込373,780
9日以内出荷








1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

関連キーワード