用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1
出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力
電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド
ストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応
USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.48
規格UL
定格AC125V・13A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.9
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG16
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4
シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61
導体構成(本/mm)52/0.18
絶縁体外径(mm)約3.20
シース外径(Φmm)約8.80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.48
規格UL
定格AC125V・13A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.9
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG16
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4
シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61
導体構成(本/mm)52/0.18
絶縁体外径(mm)約3.20
シース外径(Φmm)約8.80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B/22.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-33
1個
¥3,060
税込¥3,366
8日以内出荷
関連キーワード