カテゴリ
- 農業機械(271)
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(9)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- 厨房用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(269)
- 城東テクノ(6)
- マキシンコー(6)
- 椿本チエイン(3)
- キクチ科学研究所(3)
- 関西ペイント(2)
- サカエ(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- 共立電子産業(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ビックツール(1)
- 三菱電機(1)
- 山金工業(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp-120」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
ステンレス用月光ドリル
SK11¥3,598税込¥3,9581本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。![プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426116-231113-02.jpg)
プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]
キクチ科学研究所¥336,590~税込¥370,249~1個13日以内出荷4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ) E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン幅(mm)マスク:100フレームアルミ
試料カップ(フタ付)
日本医理器材¥27,980税込¥30,7781式(1000組)当日出荷から11日以内出荷耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。付属品検査用ラベル材質無可塑塩化ビニール
ビス止め大引梁受け金物
カナイ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から6日以内出荷金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。付属品YS-N45×14本材質JIS G 3302 SGHC規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
試料カップ
三商¥35,980税込¥39,5781セット(1000個)6日以内出荷耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
作業台用架台/棚板1段+パンチングパネルタイプ_ワークテーブル架台
山金工業¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)600材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300棚板数(枚)1棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40)RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)100
電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート
サンワサプライ¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から16日以内出荷作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。付属品ケーブルタイ仕様ノックダウン組立式(お客様組立て)材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)定格電圧(V)100フレームメラミン焼付塗装キャスターなし定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300フレーム色ホワイトコード長さ(mm)約3200材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り天板厚さ(mm)25高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284総耐荷重(kg)100アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)100材質(リフティングコラム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ミニジャンボキー道エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬キー道エンドミル +0.02/0用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
作業台_電動昇降_天板塩ビシート
サンワサプライ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。付属品ケーブルタイ材質天板/木製(パーティクルボード)+塩ビシート貼り リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)寸法(mm)天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):634定格電圧(V)100キャスターなし定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300フレーム色ホワイトコード長さ(mm)約3200色(天板)ベージュ天板厚さ(mm)25天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×500総耐荷重(kg)100アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)100
フレキシブルエアーポンプ KP-4020S
テクノ高槻¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。仕様プラグコード付き質量(kg)3.8管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。定格電源AC100V最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP120型 脚付
マキシンコー¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷から20日以内出荷種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP120型 脚付
マキシンコー¥179,800~税込¥197,780~1台10日以内出荷から20日以内出荷種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E120型 脚付 モータ付
マキシンコー¥291,300~税込¥320,430~1台10日以内出荷から20日以内出荷ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B120型 脚付 ブレーキモータ付
マキシンコー¥473,900~税込¥521,290~1台10日以内出荷ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E120型 脚付 モータ付
マキシンコー¥279,100~税込¥307,010~1台10日以内出荷ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B120型 脚付 ブレーキモータ付
マキシンコー¥490,700~税込¥539,770~1台10日以内出荷から20日以内出荷ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターブレーキモータ付軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)
パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]
キクチ科学研究所¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)![パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426430-231113-02.jpg)
パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応
キクチ科学研究所¥319,800税込¥351,7801個13日以内出荷組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応幅(mm)マスク幅:100生地ホワイトマットアドバンス(WA)
プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)
Yamato(大和製衡)¥139,800~税込¥153,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセットセット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター質量(kg)約14(乾電池含む)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能指示計部/IPX2準拠防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
サーマルリレー TH-Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から82日以内出荷【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。種類サーマルリレー補助接点1a1b
1/3カットペーパー93X230空研ぎ
TRUSCO¥329税込¥3621パック(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
ポール型架台(パンチングパネル付)
サカエ¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!色(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー奥行(mm)50取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モルタル止キソパッキンロング
城東テクノ¥619税込¥6811個翌日出荷から3日以内出荷キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
TRUSCO¥129税込¥1421袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
ポール型架台
サカエ¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。 作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。材質(本体)スチール奥行(mm)65色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
ジャム瓶 HKP-120ST(本体のみ)
cotta¥999税込¥1,0991本(10本)3日以内出荷ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。 フタは別売りです。 フタ適合サイズ:直径63mmツイストタイプ材質耐熱ガラス容量(mL)120質量(g)130寸法(Φ×mm)底63×H76(口62.08)底径(Φmm)63
マイクロマルチポインティングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から6日以内出荷MDUS型ドリルのガイド穴加工用。仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
マイクロマルチドリル
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。










![プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426116-231113-02.jpg)










![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)
![パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426430-231113-02.jpg)