カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 農業機械(6)
- 建築金物(4)
- 整備工具・収納(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(6)
- KOTO(4)
- 三菱(4)
- 城東テクノ(3)
- 関西ペイント(2)
- コンドーテック(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- まつうら工業(2)
- アズビル金門(2)
- キクチ科学研究所(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- NSK(日本精工)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 椿本チエイン(1)
- ノガ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp-150」の検索結果

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
モトユキ¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から8日以内出荷●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
ニッパー
WIZ'A¥1,680~税込¥1,848~1個翌々日出荷用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマー色マットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
ステンレス鋼製埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)5規格SEMI仕上ヘアライン仕上
PD20WカーチャージャーCx2
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。用途携帯の充電幅(mm)70色黒高さ(mm)180電圧(V)12専用
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台当日出荷材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61適合パイプ径(Φmm)100![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)
パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]
キクチ科学研究所¥269,800~税込¥296,780~1個13日以内出荷組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)![パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426430-231113-02.jpg)
パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応
キクチ科学研究所¥259,800~税込¥285,780~1個13日以内出荷組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応幅(mm)マスク幅:100生地ホワイトマットアドバンス(WA)
IXIL(イクシル) LIFAN KP 150 XOVS オーバル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット49日以内出荷材質6063T5 アルミ長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)3タイプ(マフラー) XOVS適合車種LIFAN KP 150コンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) LIFAN KP 150 SOVS オーバル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)2.1タイプ(マフラー) SOVS適合車種LIFAN KP 150コンプリートマットポリッシュ
ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用)
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷VL-130K・130EK・150KP用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷VL-130K・130EK・150KP用。木枠取付。鋼板製質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台欠品中VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで用途コンクリート住宅用質量(kg)10.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで。温度ヒューズ作動試験:第44897号。漏煙試験:第44898号質量(kg)11.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
カウンターシンク(外径面取り用)
ノガ¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
マイクロマルチポインティングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷MDUS型ドリルのガイド穴加工用。仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
マイクロマルチドリル
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
農事用ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器 外気清掃フィルター内臓質量(kg)8消費電力(W)(50/60Hz)33/40電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)38/40風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉140/155〈給気〉125/140温度交換効率(%)63/60


















![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)
![パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426430-231113-02.jpg)