カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-150」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • セパレーターボルトASSY KOTO

    セパレーターボルトASSY

    KOTO
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    KP-150用部品です。
  • セパレーターASSY KOTO

    セパレーターASSY

    KOTO
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    KP-150用部品です。
  • ヨークボルト(細) KOTO

    ヨークボルト(細)

    KOTO
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    KP-150用部品です。
  • 自立コンピース コンドーテック

    自立コンピース

    コンドーテック(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    穴径(Φmm)14.5
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30
  • グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキ

    グローバルソー 角波・角スパン用チップソー

    モトユキ
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
    用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
  • トレー シーピー化成

    トレー

    シーピー化成
    49,980税込54,978
    1ケース(500枚×8袋)
    3日以内出荷
    多彩なメニューに対応する汎用トレー。透明色です。
    材質OPS寸法(mm)200×130×12
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • ロープ(ケーブルカッシャー牽引用) 未来工業

    ロープ(ケーブルカッシャー牽引用)

    未来工業
    719税込791
    1本
    翌日出荷
    付属品割りピン(4×30mm)2本付材質ポリエステル引張強度(kN[kgf])490[50]
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    欠品中
    KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
    質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
    用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品ジャバラホース 700mm仕様オーバーフロー:あり材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90奥行(mm)450、バックガード:25
  • 四角穴ビス DKP 徳用箱 ダンドリビス

    四角穴ビス DKP 徳用箱

    ダンドリビス
    18,980税込20,878
    1箱(420本)ほか
    当日出荷
    外張り断熱工法の通気胴縁止めやパネル工法用のビスです。
  • ポール 屋外赤外線センサー用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポール 屋外赤外線センサー用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    25,980税込28,578
    1組(2本)
    5日以内出荷
    材質STK(構造用炭素鋼鋼管)
  • 作業台用架台/棚板1段+パンチングパネルタイプ_ワークテーブル架台 山金工業

    作業台用架台/棚板1段+パンチングパネルタイプ_ワークテーブル架台

    山金工業
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)600材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300棚板数(枚)1棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40)RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)100
  • ステンレス鋼製埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)5規格SEMI仕上ヘアライン仕上
  • ドリームコート  淡彩 関西ペイント

    ドリームコート 淡彩

    関西ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 角型キッチンポット SUGICO(スギコ)

    角型キッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質本体/ポリカーボネート、蓋/18-8ステンレス
  • CKプリセッタ BIG DAISHOWA

    CKプリセッタ

    BIG DAISHOWA
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
  • PD20WカーチャージャーCx2 多摩電子

    PD20WカーチャージャーCx2

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
    用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180電圧(V)12専用
  • KP新 福助工業

    KP新

    福助工業
    16,980税込18,678
    1ケース(20枚×10袋)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    のせ蓋付きです。
    材質PS
  • ミニジャンボキー道エンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボキー道エンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬キー道エンドミル +0.02/0
    用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,198税込1,318
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プレス 一槽シンク ライフ住器

    プレス 一槽シンク

    ライフ住器
    44,980税込49,478
    1台
    11日以内出荷
    奥行(mm)450高さ(cm)80
  • ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61適合パイプ径(Φmm)100
  • ピストン 三菱

    ピストン

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • 挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ) アズビル金門

    挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)

    アズビル金門
    64,980税込71,478
    1セット
    9日以内出荷
    フランジ上水寸法H3(mm)94
  • 挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ) アズビル金門

    挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    64,980税込71,478
    1セット
    9日以内出荷
    フランジJIS10K接続方式挟み込み接続寸法H3(mm)94
  • ピストン(0.50) 三菱

    ピストン(0.50)

    三菱
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    GB101PN-100の部品です
  • ピストン(0.25) 三菱

    ピストン(0.25)

    三菱
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    GB101PN-100の部品です
  • ピストン(STD) 三菱

    ピストン(STD)

    三菱
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    GB101PN-100の部品です
  • パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所

    パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]

    キクチ科学研究所
    269,800税込296,780
    1個
    13日以内出荷
    組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応
    幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)
  • パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所

    パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応

    キクチ科学研究所
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷
    組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応
    幅(mm)マスク幅:100生地ホワイトマットアドバンス(WA)
  • IXIL(イクシル) LIFAN KP 150 XOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) LIFAN KP 150 XOVS オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    89,980税込98,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質6063T5 アルミ長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)3タイプ(マフラー) XOVS適合車種LIFAN KP 150コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) LIFAN KP 150 SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) LIFAN KP 150 SOVS オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)2.1タイプ(マフラー) SOVS適合車種LIFAN KP 150コンプリートマットポリッシュ
  • 弁当容器KP 蓋付 福助工業

    弁当容器KP 蓋付

    福助工業
    1,698税込1,868
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    のせ蓋付きです。
    仕様透明蓋付
  • ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用)

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製)

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用。木枠取付。鋼板製
    質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / コンクリート住宅用ウェザーカバー

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    欠品中
    VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで
    用途コンクリート住宅用質量(kg)10.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで。温度ヒューズ作動試験:第44897号。漏煙試験:第44898号
    質量(kg)11.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460