カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • 制御機器(23)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「kp-c-02」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KP-C ボンデットシール イハラサイエンスKP-C ボンデットシールイハラサイエンス(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~120
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテックパワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
2chモータードライバー基板 共立プロダクツ2chモータードライバー基板共立プロダクツ
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類工作キットインターフェースシリアルI2C互換仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V付属品ヘッダーピン4ピン×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
ヘルメット SYA-Cエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-Cエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)DICプラスチック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。トラスコ品番361-0687材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔無しバイザー色スモーク
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル日本エレパーツ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から25日以内出荷
40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
スタイラスペン(白) wacom(ワコム)スタイラスペン(白)wacom(ワコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DTK-1651/L0、DTK-2451/L0、DTH-2452/L0用のペン
ホワイト商品タイプ本体
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
オイルコウカンフルSET KITACOオイルコウカンフルSETKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)モノキャリア モータ取付ブラケットNSK(日本精工)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル消防用警報用電線古河電工メタルケーブル
9,998税込10,998
1巻(200m)
3日以内出荷
消防用警報用ケーブル耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)表示器接続用ケーブルIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
RasPythonカー 共立プロダクツRasPythonカー共立プロダクツ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
129,000税込141,900
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツIoT スマートスピーカーモジュール共立プロダクツ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時)付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください)適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給)コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
国内用電源コードVFF2芯プラグ付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVFF2芯プラグ付3M黒7A125V川崎電線
4,198税込4,618
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.75、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V川崎電線
17,980税込19,778
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V川崎電線
4,398税込4,838
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V川崎電線
6,598税込7,258
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V川崎電線
9,698税込10,668
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)2全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V川崎電線
12,980税込14,278
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V川崎電線
4,998税込5,498
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V川崎電線
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V川崎電線
21,980税込24,178
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V川崎電線
9,998税込10,998
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰7A125V川崎電線
6,998税込7,698
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)2全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグ付2M灰10A125V 川崎電線UL電源コードSVT3芯プラグ付2M灰10A125V川崎電線
8,998税込9,898
1箱(5本)
5日以内出荷
芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒10A125V 川崎電線UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒10A125V川崎電線
15,980税込17,578
1箱(5本)
5日以内出荷
芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V川崎電線
15,980税込17,578
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0全長(m)2導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V 川崎電線欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V川崎電線
11,980税込13,178
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V 川崎電線UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V川崎電線
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
O-KP 古河電工メタルケーブルO-KP古河電工メタルケーブル
15,980税込17,578
1巻(200m)
6日以内出荷
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
I-KP 古河電工メタルケーブルI-KP古河電工メタルケーブル
9,998税込10,998
1巻(200m)
6日以内出荷
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンクシース標準厚さ(mm)0.6シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
エアークリーナ ボデー BIGM(丸山製作所)エアークリーナ ボデーBIGM(丸山製作所)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB)図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.2、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.2、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.2、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ ボデー_No.2、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.2
Oリング 222X3 BIGM(丸山製作所)Oリング 222X3BIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
規格222X3関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.79MB)図解NoBSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、KP-500 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.10、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.11、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.8、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MK30-3 本体部品_No.10、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.10、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.10、CGA-6 動力噴霧機部品_No.10、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.10、MS1503 -A 本体部品_No.10など
フューエルタンクステー BIGM(丸山製作所)フューエルタンクステーBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB)図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.92、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.12、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.34、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48
クロー BIGM(丸山製作所)クローBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.91MB)図解NoMP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、KP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.6、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.27、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.6、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.27、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.6、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 クロー_No.6、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.5