837件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)300×200×1
1枚
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1.5
1枚
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)140×55×1.5
1枚
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)45×160×1.5
1枚
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

素材は地球にやさしいハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)260×80×1
1枚
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)35×80×1.5
1枚
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)210×50×1.5
1枚
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

仕様テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 寸法(mm)100×100×1.5 取付方式テープ付
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お子様の好きな料理やフルーツを並べるだけで、あっという間に、おうちがレストランに早がわり!自宅で簡単に、お子様ランチを楽しむ事ができます。電子レンジ加熱できます。
食器の種類子供用食器 材質ポリプロピレン 形状変形 寸法(mm)約309×26.5×19 耐熱温度(℃)140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番224-7763 厚さ(mm)1.5 材質/仕上ハッポーム(ポリプロピレン) 取付粘着シール 質量(g)14 縦(mm)55 横(mm)140 表示内容当店では車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。(黒文字) テープ
1箱(5枚)
849 税込934
翌々日出荷

アクリサンデーサンデーシート
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷


1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



パネルタイプのベッドフレームに対応しています。
寸法(mm)145×130
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。スピコン4心(オス)。カナレ電気製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック電工製)を取り付けました。
仕様●シリーズ名:KP=金属枠 フルカラーモダンプレート用金属枠付き●色:アイボリー●使用コネクタ:NL4MP(1個) アズワン品番67-0472-48
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム 形状丸形 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム ゴム硬度45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種蔵衛門 Pad DX(KP09-DG KP09-DGLTE) 取付方式シリコン吸着 特性反射防止
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

独自のデザイン。低価格と高品質を兼ね揃えたPVC製!
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適! 厚さ(mm)2 寸法(幅W×高さH)(mm)330×165
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プレート
図解NoMP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 図解NoSSA-E500DX-120 オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.38、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.38、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.38、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.38、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.38、SSA-E500DX オプション(3)(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.38、SSA-G535 オプション(2)部品_No.38
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
規格47.5X112XT3.0 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.2MB) 図解NoMP2520E-4M 本体,付属品部品 プレート_No.10、MP2520E-K 本体,付属品部品 プレート_No.7、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 プレート_No.7、BP254A-1 本体 付属品部品 プレート_No.10、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 プレート_No.10、GKP254E-1 本体,付属品部品 プレート_No.10、KP-252 本体,付属品部品 プレート_No.7、BP254A 本体 付属品部品 プレート_No.10、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.20、MP2530E-K 本体,付属品部品 プレート_No.10、MP2530E-S 本体,付属品部品 プレート_No.10、MP2520E 本体,付属品部品 プレート_No.7、GKP254E 本体,付属品部品 プレート_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.20、BP254 本体 付属品部品 プレート_No.10、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 プレート_No.10、MP2530E-M 本体,付属品部品 プレート_No.10、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 プレート_No.7
1個
509 税込560
7日以内出荷

地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
取付け方法粘着テープ
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 図解NoSSA-F616(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.34、SSA-F616MAT メインミッション分解-1部品_No.34、SSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.34、SSA-S610 -1 メインミッション分解(1)部品_No.34、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.34、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.34、SSA-E602 メインミッション分解-1部品_No.36、SSA-F616V-1 メインミッション分解(1)部品_No.34、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.34、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.34、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.34、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.34、SSA-E602DX メインミッション分解-1部品_No.36、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.34、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.34、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.34、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.34、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.34、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.34、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.34、SSA-S611 メインミッション分解-1部品_No.34、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(1)部品_No.34、SSA-F617MAT メインミッション分解-1部品_No.34
1個
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.18MB) 図解NoSSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.18、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.16、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.37、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.38、SSA-S602DX オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.37、SSA-S602DXM オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-S1000 オイルタンク部品_No.18、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-S600 1996ネン 油圧タンク部品_No.16、SSA-F615M-2AD オイルタンク部品_No.18、SSA-F616MA オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.18、SSA-G550 オイルタンク・油圧配管部品_No.7、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.37、SSA-F615DX オイルタンク部品_No.18、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-S600DX 1997ネン 油圧タンク部品_No.16、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.34、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.37、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.35
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 図解NoMSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、MP4020E-M332010 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5000E-Kエアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.3、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.30、MP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、KP-502 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、KP-402 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、MP4120E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品プレート_No.3、MP4120E-M332012 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、KP-412 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4100E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5020E-M332011エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 プレート_No.4
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

明和製作所プレート
小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。 振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。 吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。
仕様エンジン最大出力(PS)4.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830 燃料タンク容量(L)2.3 主な使用エンジンCCROBIN-EX13D 寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350 機械本体質量(kg)63 最大速度(m/min)25 振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷