カテゴリ

  • 農業機械(29)
  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(14)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「kp50」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフト封筒 100枚パック KP50 オキナ

    クラフト封筒 100枚パック KP50

    オキナ(1件のレビュー)
    329税込362
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    お得なボリュームパックです。
    坪量(g/m2)50テープなしグリーン購入法適合窓枠なし
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用

    東栄工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)90
  • クリクリップ 栗山百造

    クリクリップ

    栗山百造(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
    使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。材質SUS430-2B
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]

    おくだけ吸着ロングマット

    サンコー[日用品]
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
    厚さ(mm)4種別ロングマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KP 菊ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • Wacom Pro Pen 2 wacom(ワコム)

    Wacom Pro Pen 2

    wacom(ワコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    新しいWacom Pro Pen 2はこれまでにはない繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現。 一度使ったら手放せないクリエイティブツールです。
    セット内容Wacom Pro Pen 2・ペンケース(替え芯(標準芯2本、フェルト芯1本)付属)・カラーリング・クイックスタートガイドブラックスイッチ2サイドスイッチ対応機種Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320,DTH-W1620)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Cintiq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)
  • 強化燃料ポンプ CHAMELEON FACTORY

    強化燃料ポンプ

    CHAMELEON FACTORY(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    シグナスX(BW’S125/マジェスティ125FI)専用の強化燃料ポンプです。
    主な適合車種シグナスX
  • アプセットボルト/ブラック (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ブラック (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(50個)
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
    用途ブラックフレーム用材質SWCHブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • UG23A用スパナ 浦和工業

    UG23A用スパナ

    浦和工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    UG23A用スパナです。
    トラスコ品番688-1848厚さ(mm)1全長(mm)60
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
    用途床面用(強度強化品)材質植物繊維主体長さ(mm)500形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)6.5ベージュ対応オイル吸着量(L/枚)1.2
  • トレー KP シーピー化成

    トレー KP

    シーピー化成(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1ケース(500枚×6袋)
    3日以内出荷
  • バイプロプレート 明和製作所

    バイプロプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
  • ボイスレコーダー基板 共立プロダクツ

    ボイスレコーダー基板

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
    セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1種類工作キット出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)入力コンデンサマイク(基板上に実装)電源電圧(V)標準DC4.5時間(最大録音、再生)約20秒動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)待機電流1μA以下基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
  • 防臭オワン INAX(LIXIL)

    防臭オワン

    INAX(LIXIL)
    749税込824
    1個
    当日出荷
  • UA用スパナ 浦和工業

    UA用スパナ

    浦和工業
    419税込461
    1個
    当日出荷
    UA用スパナです。
    トラスコ品番688-1849厚さ(mm)1全長(mm)60
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • タフロープ 積水成型工業

    タフロープ

    積水成型工業
    3,998税込4,398
    1ケース(36巻)
    当日出荷
    一般手結束包装用の紐です。
    用途ポリプロピレン製で屋内使用に向きます。長さ(m)400強度(kg)22太さ(mm)50
  • ロープ(ケーブルカッシャー牽引用) 未来工業

    ロープ(ケーブルカッシャー牽引用)

    未来工業
    719税込791
    1本
    翌日出荷
    付属品割りピン(4×30mm)2本付材質ポリエステル引張強度(kN[kgf])490[50]
  • 草焼LPバーナー プロファイヤー 新富士バーナー

    草焼LPバーナー プロファイヤー

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
    寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2連続使用時間2kgボンベ:約60分火口径(mm)50火炎の長さ(mm)500発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の末端に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 管末用
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所
    53,980税込59,378
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチャー用角刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
  • きえーるH ペット用 環境大善

    きえーるH ペット用

    環境大善
    1,398税込1,538
    1個(500mL)
    6日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる使用場所ペット用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    37,980税込41,778
    1箱(150枚)
    3日以内出荷
    A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。船舶搭載用、海、河川流出事故対策。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。
    用途浮上油、路面での油吸着に最適。国土交通省型式承認品、交通事故現場、河川、港湾、海沿いの工場形状シートケース質量(kg)約10対応吸着量(L/枚)約1.1
  • 菊ノブ 栃木屋

    菊ノブ

    栃木屋
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
    用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • きえーるD ペット用 環境大善

    きえーるD ペット用

    環境大善(1件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個(500mL)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる使用場所ペット用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
  • アプセットボルト/ブラック (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ブラック (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(50個)
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
    用途ブラックフレーム用材質SWCH長さ(mm)20ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エス

    アクリルアンゼンミラー 丸型

    ナック・ケイ・エス
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    ・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
    形状丸型仕上真空蒸着取付場所壁面材質(ミラー)メタクリル樹脂使用場所屋内・屋外兼用
  • ふせん<Tukumemo>(強粘着) コクヨ

    ふせん<Tukumemo>(強粘着)

    コクヨ
    419税込461
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    しっかり貼れる強粘着タイプ
    仕様強粘着
  • アプセットボルト/ブラック (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ブラック (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
    用途ブラックフレーム用材質SWCHブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    91,575税込100,733
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • コーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様 RK TAKASAGO CHAIN

    コーティングローラチェーン用 継手リンク P仕様

    RK TAKASAGO CHAIN
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ピン形式クリップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強粘着ふせん<K2>パステル(50×50) コクヨ

    強粘着ふせん<K2>パステル(50×50)

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(90枚×10冊)ほか
    当日出荷
    パソコンなどに貼っても邪魔にならないミニサイズ。
    仕様強粘着タイプ形状正方形ミニサイズ
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締

    川西水道機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0192材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45