カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2zd」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズSMC
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
K Series(KQ2ZD08) SMCK Series(KQ2ZD08)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
K Series(KQ2ZD10) SMCK Series(KQ2ZD10)SMC
6,698税込7,368
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
K Series(KQ2ZD12) SMCK Series(KQ2ZD12)SMC
7,398税込8,138
1袋(5個)
3日以内出荷から19日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
K Series(KQ2ZD06) SMCK Series(KQ2ZD06)SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
K Series(KQ2ZD04) SMCK Series(KQ2ZD04)SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
3日以内出荷から26日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズ SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズSMC
6,698税込7,368
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2ZD SMCKQ2ZDSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD09) SMCKQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD09)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPTシール方式シール剤付
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD01) SMCKQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD01)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD13) SMCKQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD13)SMC
18,980税込20,878
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPTシール方式シール剤付
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD05) SMCKQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD05)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11) SMCKQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11)SMC
14,980税込16,478
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボねじの種類NPT
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD07) SMCKQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD07)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPTシール方式シール剤付
KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD03) SMCKQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD03)SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT管接続口径1/8シール方式シール剤付
KQ2 Series(KQ2ZD~) SMCKQ2 Series(KQ2ZD~)SMC
7,298税込8,028
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2ZD12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2ZD12SMC
7,998税込8,798
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/2
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) インチサイズ SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) インチサイズSMC
9,898税込10,888
1袋(10個)
9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2ZD10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2ZD10SMC
6,998税込7,698
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2ZD06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2ZD06SMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD12SMC
8,798税込9,678
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD09SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD13SMC
21,980税込24,178
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD11SMC
17,980税込19,778
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD05SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD04SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD03SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD01SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD07SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT
KQ2ZD Series SMCKQ2ZD SeriesSMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
25日以内出荷
仕様【オーダーメイド-X12】潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径R1/2、Rc1/2材質(ねじ部)黄銅相対湿度85%以下RoHS指令(10物質対応)対応
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
10 Series(10-KQ2Z) SMC10 Series(10-KQ2Z)SMC
7,998税込8,798
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から26日以内出荷
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ