カテゴリ
- 切削工具(286)
- バイク部品(264)
- パソコン/周辺機器(102)
- メカニカル部品(90)
- 制御機器(77)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 機構部品(52)
- オフィス家具(43)
- 物流用品(38)
- 自動車補修部品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 測定用品(28)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 電気材料(14)
- 厨房用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 作業工具(12)
- 溶接用品(11)
- 安全保護具(10)
- 事務用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 家電(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空圧工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 農業機械(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(232)
- メディアカバーマーケット(84)
- 京セラ(82)
- サンドビック(65)
- THK(47)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- 渡辺電機工業(37)
- タンガロイ(36)
- イスカル(30)
- KITO(キトー)(29)
- 三菱マテリアル(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- ケナメタル(20)
- 住友電工ハードメタル(20)
- 東芝ライテック(19)
- AbuGarcia(アブガルシア)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(15)
- Schutzinger(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kr 8」の検索結果

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
ホースクリップ SUS
アソー(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
クランプレバー(おねじ) KR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/33シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)337幅(mm)8シリーズKR8/33引張強度(N)785RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)86
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
兼用ランヤードKR150FA シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナンバーボードデカール Protector MT-NA008KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NA008KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Green, White, Red, Grey & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:ブラック/グリーン/ホワイト/レッド/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グリーン/ホワイト/レッド/グレー/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプNumber Board Decal Protector
キズ消しクレヨン
高森コーキ¥289税込¥3181本当日出荷から7日以内出荷小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
HellermannTyton ケーブルタイガン KR6/8シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷材質メタルシリーズKR6/8適合ケーブルタイ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781足当日出荷から3日以内出荷超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です 通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい! 靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい! 裏ボアで足元ポカポカ 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付 カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!材質ポリエステル(ボア)形状ハイカット材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム機能防寒/屈曲性/軽量/耐滑性足幅3E材質(先芯)なし靴タイプブーツ
KR毎日取替えクリーナー洗剤入
東和産業¥299税込¥3291袋(30個)当日出荷中性洗剤を不織布に含ませたキッチン用クリーナーです。1枚で約1人~2人分の食器を洗うことができます。使い切りタイプで、衛生的に使用できます。用途シンク洗いに。お弁当箱の洗浄に。キャンプや外出先でのちょこっと洗いに。キッチン使い捨てスポンジ。食器洗い用。材質ポリエステル・界面活性剤寸法(cm)約5×8×厚さ0.8(1個あたり)適合用途キッチン用
ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
...
































![グランデコランダーKR カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29113289-181015-02.jpg)