カテゴリ

  • メカニカル部品(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 制御機器(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 作業工具(40)
  • 保管用品(38)
  • 安全保護具(35)
  • 切削工具(34)
  • バイク部品(33)
  • 自動車純正部品(29)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク純正部品(20)
  • オフィス家具(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 物流用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 清掃用品(14)
  • 農業機械(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 照明(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(8)
  • テープ(7)
  • 厨房用品(7)
  • 農具(6)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-2」の検索結果

関連キーワード
779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ[EA585KR-2,-12用] 替 刃エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-2B
ハーネスリヤー (1KR2) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KR2)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(1KR2-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KR2-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2パナソニックコネクト(1件のレビュー)
459,800税込505,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
呼吸がラクマスク ワイドサイズ 100枚×30箱 KR2Wシリーズ 橋本クロス呼吸がラクマスク ワイドサイズ 100枚×30箱 KR2Wシリーズ橋本クロス
35,980税込39,578
1ケース(30箱×100枚)
5日以内出荷
通常タイプよりも4CM長く肌の露出がより少ないワイドタイプです、<用途>、食品工場での異物混入対策に。製薬工場等での異物混入対策に。その他工場での異物混入対策に。
ライトシンブル 水本機械製作所ライトシンブル水本機械製作所(29件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2パナソニックコネクト
669,800税込736,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
アートライン 油性マーカー補充インキ シヤチハタアートライン 油性マーカー補充インキシヤチハタ(11件のレビュー)
189税込208
1本(20mL)
当日出荷
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50シリーズアートラインインク油性RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2パナソニックコネクト
499,800税込549,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
リモコン(KR2)用部品 パナソニックコネクトリモコン(KR2)用部品パナソニックコネクト
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(50件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から13日以内出荷
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~90インチ【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
シリンダキット  マスタ 2KR-25807-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダキット マスタ 2KR-25807-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
主な適合純正品番2KR-W0041-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
マグネットSWYM350KR2 Panasonic(パナソニック)マグネットSWYM350KR2Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
SWYM500KR2 マグネットスイッチ Panasonic(パナソニック)SWYM500KR2 マグネットスイッチPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
スチールカードリング TRUSCOスチールカードリングTRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
インナチューブコンプリート 1 2KR-23110-00 YAMAHA(ヤマハ)インナチューブコンプリート 1 2KR-23110-00YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
キーリング 100本 ミツヤキーリング 100本ミツヤ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り線径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
キーリング ミツヤキーリングミツヤ(1件のレビュー)
149税込164
1個(5本)
当日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316水本機械製作所(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
48,980税込53,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
CO2電源部品 YM350KR2 ハーネス D Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350KR2 ハーネス DPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
YM350KR2 電源スイッチ S-31F-J Panasonic(パナソニック)YM350KR2 電源スイッチ S-31F-JPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
回転式ムッフ付クランプ ケニス回転式ムッフ付クランプケニス
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下
USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書ブラック質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)消費電力(W)約10電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15機能タッチパネル対応、防寒・保温全長(cm)22材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%モード温度3段階(低・中・高)ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260手首周り(cm)20~24寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。手囲い(cm)23
キズ消しクレヨン 高森コーキキズ消しクレヨン高森コーキ
259税込285
1本
当日出荷から7日以内出荷
小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
カムフォロア INAカムフォロアINA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
かね尺 SK(新潟精機)かね尺SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途建築の印付けに。
コンテナバック(丸型基本形) コンドーテックコンテナバック(丸型基本形)コンドーテック
18,980税込20,878
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 底ベルトが十文字縫製なので、強力 反転ベルト付きなので、反転排出が楽 ”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
材質(本体)PP、1650デニール色(フタ)材質(フタ)PE材質(底部)PP、1650デニールフタ高さ(mm)800
トライアングルタップ 正和電工トライアングルタップ正和電工
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
3,398税込3,738
1箱(100個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
業務用 中仕上砥石(#1000) EBM(江部松商事)業務用 中仕上砥石(#1000)EBM(江部松商事)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%) ワールドボス手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)ワールドボス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
用途糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)170直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約100目盛範囲0~32%最小目盛0.002関連資料(0.46MB)温度補正(℃)10~30
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
関連キーワード
...