カテゴリ
- 溶接用品(112)
- メカニカル部品(84)
- バイク純正部品(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 制御機器(53)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 物流用品(40)
- 保管用品(39)
- 安全保護具(36)
- 作業工具(36)
- 切削工具(34)
- バイク部品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 自動車純正部品(29)
- パソコン/周辺機器(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 自動車補修部品(17)
- 農業機械(15)
- 清掃用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 測定用品(12)
- トラック純正部品(12)
- 農業・園芸資材(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 事務用品(8)
- 厨房用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 機構部品(6)
- 農具(6)
- オフィス家具(5)
- 住設機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 電気材料(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- KITO(キトー)(21)
- MAZDA(マツダ)(26)
- MICROCHIP(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- SMC(56)
- THK(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イスカル(15)
- エスコ(21)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- ツヨロン(藤井電工)(24)
- パナソニックコネクト(108)
- ホンダ(59)
- 三菱電機(12)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(31)
- 日野自動車(11)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「kr-2」の検索結果

サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥519,800税込¥571,7801セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
呼吸がラクマスク ワイドサイズ 100枚×30箱 KR2Wシリーズ
橋本クロス¥35,980~税込¥39,578~1ケース(30箱×100枚)5日以内出荷通常タイプよりも4CM長く肌の露出がより少ないワイドタイプです、<用途>、食品工場での異物混入対策に。製薬工場等での異物混入対策に。その他工場での異物混入対策に。
ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス カードリンク
TRUSCO(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(10個)当日出荷リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2
パナソニックコネクト¥749,800~税込¥824,780~1セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
アートライン 油性マーカー補充インキ
シヤチハタ(12件のレビュー)¥189税込¥2081本(20mL)当日出荷アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50シリーズアートラインインク油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2
パナソニックコネクト¥559,800~税込¥615,780~1セット翌々日出荷サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
シリンダキット マスタ 2KR-25807-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷主な適合純正品番2KR-W0041-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd
bitstrong(ビットストロング)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
結束ベルト「くくり帯」
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
...




![[EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993773-250909-02.jpg)