カテゴリ

  • メカニカル部品(141)
  • 空調・電設資材(82)
  • 切削工具(51)
  • 制御機器(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • バイク部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • オフィス家具(20)
  • 機構部品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 溶接用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-4」の検索結果

600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1KR4-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KR4-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KR4) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KR4)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1841件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ライトシンブル 水本機械製作所ライトシンブル水本機械製作所(29件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1袋(5個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
当日出荷から翌日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
ハンドル 竹村製作所ハンドル竹村製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途水抜き栓の交換用ハンドルです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
画筆豚毛(木軸) サクラクレパス画筆豚毛(木軸)サクラクレパス
179税込197
1本
当日出荷
タッチを生かした厚ぬり技法に適しています。 優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。 腰が強いので、低学年でも使いこなせます。
キーリング 100本 ミツヤキーリング 100本ミツヤ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り線径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316水本機械製作所(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
スチールカードリング TRUSCOスチールカードリングTRUSCO
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
58,980税込64,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
キズ消しクレヨン 高森コーキキズ消しクレヨン高森コーキ
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
ラミジップ クラフト スタンドタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ クラフト スタンドタイプセイニチ(生産日本社)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(50枚)
当日出荷
クラフト紙/AL/PEのラミネート袋スタンドパックです。中間基材に「NY(ナイロン)」を貼り合わせていませんので突き刺し強度はKRシリーズに比較し劣り、やや明るい風合いとなります。底材はクラフト紙を使用しておりません。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●底舟形シール●4角Rカット●Vノッチ
用途乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。材質クラフト/AL/PE
カムフォロア INAカムフォロアINA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ストレートエッジ片刃 凹有 松井精密ストレートエッジ片刃 凹有松井精密(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
無地クラフトロールシール/円 HEADS(ヘッズ)無地クラフトロールシール/円HEADS(ヘッズ)(10件のレビュー)
689税込758
1袋(500枚)
当日出荷
クラフトアイテムに目立たず馴染む無地クラフトシール。メッセージを書いたり、はんこを押してオリジナルシールにもなります。
材質
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
業務用 中仕上砥石(#1000) EBM(江部松商事)業務用 中仕上砥石(#1000)EBM(江部松商事)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
YKパターンローラー 好川産業YKパターンローラー好川産業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
かるラク ボトルの分別ハサミ 下村工業かるラク ボトルの分別ハサミ下村工業(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
分別したいその時に! はずしにくいボトルのリングもキレイに分別できます。 取りにくい注ぎ口はずし・ラベルはがしに。 ペットボトルのキャップ開けにも子供からお年寄りまで、暮らしの「できない」を解決する「かるラク」シリーズ。 暮らしの中で思い通りにできず不満を感じる暮らしの「できない」を「できる」ようにしたい。 その思いをカタチにしました。 お子様からお年寄りまで、どなたでも安全簡単にお使い頂けるようにこだわりました。
材質ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)68寸法(cm)約10×15.8×1アズワン品番64-3675-43
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形
和 ギフトシール HEADS(ヘッズ)和 ギフトシールHEADS(ヘッズ)
569税込626
1セット(100枚)
欠品中
カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-X形NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック)ハート(封筒)
3,298税込3,628
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際にホワイト窓枠なし紙質透けないコーティング パステルカラー貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合
廃液缶用ロート アズワン廃液缶用ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
異物混入を防ぐための網とフタ付きです。ロートアダプター(別売)を使用するとタンクの口によりしっかりと密着します(口内径がΦ41mm以上の時はロートアダプター無しでタンクにセットしてください)。
種別ロートアズワン品番3-5939-11
カムフォロア(球面外輪タイプ) INAカムフォロア(球面外輪タイプ)INA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリスで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ カワマタ化成L型仕切り 10枚入 SKRシリーズカワマタ化成
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。
材質PS厚さ(mm)1.2
タイマウント 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,498税込6,048
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)片口メガネレンチHAMACO(浜田工業)
38,980税込42,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
...