カテゴリ
- バイク純正部品(203)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- メカニカル部品(74)
- 物流用品(44)
- バイク部品(30)
- 制御機器(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 機構部品(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 作業工具(16)
- 自動車補修部品(15)
- 安全保護具(13)
- 切削工具(13)
- 溶接用品(11)
- 事務用品(11)
- 電気材料(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 測定用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 保管用品(8)
- オフィス家具(8)
- 梱包用品(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 家電(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(166)
- SMC(150)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- KTC(19)
- KITO(キトー)(17)
- 南電機(16)
- イマオコーポレーション(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ハンマーキャスター(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- MICROCHIP(12)
- シバタ(フォークリフト)(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- THK(8)
- TRUSCO(8)
- 泰和電器(8)
- IKO(日本トムソン)(7)
- omron(オムロン)(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kr-5」の検索結果

クランプレバー(オネジ) KR KR5-20
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。歯数16R40W1L20材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)H33タイプフェノール樹脂製種類クランプレバーD14a5.5S4規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5D110H237D210.5H124材質(ねじ部)スチール製取付部おねじMM5×0.8トルクス規格【適応工具の呼び】T20RoHS指令(10物質対応)対応
ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス カードリンク
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
ハンドルレバーS(KR05) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種エリミネーター250V 2000-2007年式:04-07年に適合
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
3.3.3介錯ロープ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。材質ポリエステル質量(kg)1.1長さ(m)5太さ(mm)12
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1缶(1kg)当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
ステンレス ライトシンブルSUS316
水本機械製作所(2件のレビュー)¥178税込¥1961個当日出荷から5日以内出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)
ナンシン(16件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
キズ消しクレヨン
高森コーキ¥289税込¥3181本当日出荷から7日以内出荷小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
キーリング 100本
ミツヤ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100本)当日出荷から翌々日出荷大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り線径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ
NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
無地クラフトロールシール/円
HEADS(ヘッズ)(10件のレビュー)¥779税込¥8571袋(500枚)当日出荷クラフトアイテムに目立たず馴染む無地クラフトシール。メッセージを書いたり、はんこを押してオリジナルシールにもなります。材質紙
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
強弱両面テープ
ワタナベ工業¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。 薄いから凹凸しません。 手で楽々カットできます。用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
ドライバースタンド
KTC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ツールステーション用オプショントラスコ品番373-8051適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
クランプレバー おねじタイプ
kipp¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみダンボールテーブル
アートナップ¥739税込¥8131個当日出荷段ボール素材でできた小型テーブルです。お花見や外での宴会、アウトドア用品、災害用品としての使い捨て簡易テーブルとして重宝します。材質ダンボール幅(mm)512色ブラウン高さ(mm)240質量(g)420奥行(mm)345機能折りたたみ生産国日本アズワン品番64-9285-02TKG品番9-2607-1201折り畳み可否可
ラバースプリング KR
倉敷化工(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から8日以内出荷優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
カムフォロア(球面外輪タイプ)
INA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリスで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
...