カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)

「kr-80h」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
KATO MR220SP 補巻 16mmx80M KATOKATO MR220SP 補巻 16mmx80MKATO
199,800税込219,780
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 220SP/KR22HⅡ 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ80m
長さ(m)80ワイヤー径(Φmm)16
総ころ複列円筒ころカムフォロア NTN(エヌティーエヌ)総ころ複列円筒ころカムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
カムフォロアー NUKR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー NUKRNTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
シールシール無
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
63,980税込70,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
高圧用調整器(He用) 千代田精機高圧用調整器(He用)千代田精機
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
ガスの種類ヘリウム
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじHタイプ) KRMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形