残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)
材質PMMA(アクリル)
目盛(mL)10ml
外寸法(mm)Φ68×400
アズワン品番61-3376-23
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定
参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース
測定範囲MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示)
質量(g)計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別)
電源アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分)
ケーブル長(m)6m標準
測定方式MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー
再現性±3%以内/FS(一定条件で)
最小目盛MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
再現性±2%FS以内(一定条件)
分解能0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。
残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01
セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース
種別本体(DPD法)
測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。
上水試験法に準拠しています。
アズワン品番1-6650-01
仕様本体(DPD法)
寸法(mm)120×100×108
測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0
構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケース
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途電極保管用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様100回分
アズワン品番64-4046-95
1個(100回分)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
赤字の目盛で見やすい。
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用
アズワン品番1-6652-01
仕様本体(DPD法)
セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース
寸法(mm)82×36×111
測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0
商品タイプレンタル品はこちら
1セット(50回分)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様サイズ(mL):250
容量(mL)250
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300
アズワン品番61-3376-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1袋(100回分)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個(18mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)1000
アズワン品番61-3376-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
付属品洗浄ブラシ
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500
アズワン品番61-3376-09
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ピストン式採水器です。シャフトは塩ビ製でエコノミータイプの採水器です。
種別2号
アズワン品番61-3376-07
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強酸・強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲0.0~100.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式透過光測定法
再現性(度)±0.5以内
1個(1個)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲0.0~50.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式透過光測定法
再現性(度)±0.5以内
1個(1個)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正
付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど
測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV
質量(g)本体:約300 電極:約100
電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付
分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV
温度補償自動温度補償
測定対象遊離塩素イオン
大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm
繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1台(1台)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース
測定範囲MLSS:0~20000mg/L
質量(g)本体/290 検出部/約550
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定項目MLSS 水深
測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性一定条件で±3%FS以内
分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)
大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m
メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式ダブルビーム透過光測定法
再現性(度)±0.2以内
1個(1個)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース
寸法(mm)88×174×65
測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え
質量(g)310
電源単4電池×4(付属)
測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS)
分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース
質量(g)約290
電源単4形アルカリ乾電池4個
測定範囲(mg/L)0.00~5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38
測定対象遊離残留塩素/全残留塩素
分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
容量(mL)250
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ