16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)パイプバリ取りブラシ
エコ商品
パイプ内外面のバリをきれいに除去します。
寸法A(mm)35 タイプ鋼線Φ0.3 寸法D(mm)30 寸法B(mm)35 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
37,980 税込41,778
22日以内出荷

極数5 仕様エンクローズあり 材質 シリーズDK 定格電圧(V)690ac/dc 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,340 税込10,274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形フロスト
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58 質量(g)12 消費電力(W)22 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35 アズワン品番65-0526-87 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ25W形クリア
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58 クリア 質量(g)12 消費電力(W)22 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35 アズワン品番65-0526-86 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ40W形
エコ商品
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17 全長(mm)58 質量(g)12 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトンミニランプ
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm)52.4 幅(mm)25 深さ(mm)6 出力方式プッシュ / プル 保護等級IP65 本体形状Rectangular 電流(mA)【スイッチング】100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30dc 動作温度範囲(℃)-25~+75
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) 印面種別ゴム印
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY
エコ商品
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)170~220 棒端/緑 被覆黒鉛系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
30,980 税込34,078
翌々日出荷

公称断面積(mm2)0.75 芯数(C)3 全長(m)2.4 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.63 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9 シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.158 絶縁体外径(mm)約2.15 シース外径(Φmm)約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.25 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.9 シース外径(Φmm)約'8.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.63 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.15 シース外径(Φmm)約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)4.63 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.15 シース外径(Φmm)約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.25 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.9 シース外径(Φmm)約'8.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.18 規格UL 定格AC125V・10A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.25 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル AWG18 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8 シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61 導体構成(本/mm)42/0.16 絶縁体外径(mm)約2.9 シース外径(Φmm)約'8.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷