「ks0030」の検索結果

238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良い介助式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル 材質(フレーム)アルミ 材質(キャスター)TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60(28)×96.5(87)×87.5(66)(折りたたみ時) 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)40 サイズ(inch)前輪:6、後輪:16 質量(kg)11 耐荷重(kg)100 走行タイプ介助 機能背折れ 種類介助式
1台
非課税商品
39,980 税込39,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




旭金属工業(旧:新日本ツール)KS 強力型片口ラチェットスパナ
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口ラチェットスパナ タイプ片爪タイプ
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

本をおしゃれに積読ディスプレイ!前後左右に棚板設置可能なブックタワーシェルフ。前後左右4方向棚板設置可能で、どこからでも取り出しやすい!。ソファやデスクの横、ベッドサイドなど、好きな場所に置いて、好きな角度から本を手に取ることができます。まるで、お気に入りの本をディスプレイするように、おしゃれに収納できます。読みかけの本や小物を、おしゃれにディスプレイ。6枚の可動棚が付いているので、読みかけの本だけでなく、お気に入りの雑貨や植物などを飾ることもできます。自分だけの小さなギャラリーを作るように、個性を活かしたディスプレイを楽しんでみてください。省スペースなのに、しっかり収納。天板とスリムなタワー型なので、場所を取らずにたっぷりと収納できます。散らかりがちな本や小物をまとめて収納することで、お部屋全体がすっきりとした印象になります。組み立て簡単!工具不要の可動棚。組み立ては、台座と支柱を2本のボルトで止めるだけ。可動棚は、支柱の穴に引っ掛けるだけなので、工具は一切不要です。5cmピッチ(16段階)で高さ調節も可能なので、収納する物に合わせて自由にレイアウトを変更できます。選べる2色のモノトーンカラー。お部屋の雰囲気に合わせて、ホワイトとブラックの2色からお選びいただけます。どちらも落ち着いたモノトーンカラーなので、どんなインテリアにも馴染みます。
用途サイドテーブル マガジンラック 漫画収納 ディスプレイラック 材質[本体・可動棚]スチール(粉体塗装) 備考可動棚6枚付き、アジャスター付き 梱包数1 組立時間(目安)お客様組立(15分)(大人2人) 本体寸法(cm)[外寸]幅35×奥行35×高さ101
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷



1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷







KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
アズワン品番68-6625-16
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
アズワン品番68-6625-15
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

SMKシリーズ・EWシリーズ・EX-50・EXシリーズ・KS50M・KS30Mに対応しております。
アズワン品番68-6625-17
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

SMKシリーズ・EWシリーズ・EX-50・EXシリーズ・KS50M・KS30Mに対応しております。
アズワン品番68-6625-18
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷


印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み) 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒)
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EWシリーズ・KIシリーズ(KI-11を除く)・EN-5・EN-5S・KSシリーズ・SMKシリーズ・EX-50・EXシリーズ・KS50M・KS30M
アズワン品番68-6625-21
1個
2,898 税込3,188
17日以内出荷


小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番387-1410 適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g)75 定格電圧(V)100(AC50/60Hz) 使用範囲100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39 コントロール幅約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


VIBRA(新光電子)CUX用ダストカバー
用途適合機種:旧CUX III・IV、CUX16K・16KS・30K・30KS・60K・150K 適合機種旧CUX III・IV、CUX16K・16KS・30K・30KS・60K・150K
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮囲いの長さによって必要な枚数のベースステッカーをお求めいただき、その上に、KS-11~KS-30、KS-121~KS-125、KS-131~KS-135のたのし~るをお好きな位置に貼ってお使いください。
材質つくシート(裏スリット入)
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に 質量(kg)4.7 ミリタリーグリーン 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 使用場所屋内 特性温度センサー付 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)