カテゴリ

  • 農業機械(281)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 制御機器(68)
  • バイク純正部品(63)
  • 建築金物(37)
  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 機構部品(31)
  • 物流用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 測定用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 医療(17)
  • 研磨材(14)
  • 家電(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 作業服(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電気材料(10)
  • 電動工具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks10」の検索結果

1,102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大人の紙芝居10ロミオとジュリエット KS010 スマイルファクトリー

    大人の紙芝居10ロミオとジュリエット KS010

    スマイルファクトリー
    ¥3,198税込¥3,518
    1冊
    7日以内出荷
  • 重量フック用バネ金具 大洋製器工業

    重量フック用バネ金具

    大洋製器工業(16件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    リベットとばねはステンレス製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(33件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機

    デジタルクッキングスケール 1kg

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト
    色ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g計量範囲1~1000gひょう量単位g
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • 小型曲尺 TRUSCO

    小型曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    ¥623~税込¥685~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
  • 多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    タッチタッチ開閉方式です。
    材質AES樹脂色シルバーグレー
  • AC充電用アダプター クロダルマ

    AC充電用アダプター

    クロダルマ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷
    KS-100(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリー(KS-104)を充電する為のAC充電用アダプターになります。
    セット内容AC充電用アダプター1個充電時間(時間)約6.5~7.5
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    ¥369税込¥406
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    色透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • スクリューエアーホース 近畿製作所

    スクリューエアーホース

    近畿製作所(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
  • ガス管用 片サドル リビラック

    ガス管用 片サドル

    リビラック(4件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.3
  • ニッケル甲丸スナップ ニッサチェイン

    ニッケル甲丸スナップ

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。
    用途チェーンの先端金具として。材質スチール材質/仕上スチール/ニッケルメッキ種類スナップフック仕上ニッケル
  • 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムヒーター

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換用ヒータ-
  • 教育実習用ツールジャンプワイヤーキット サンハヤト

    教育実習用ツールジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
    セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5種類その他
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ソケット

    アズワン
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業

    パイプフード(鐘型) 防虫ネット付

    未来工業(15件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
    付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
  • 2層チューブストリッパ (TK~) SMC

    2層チューブストリッパ (TK~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
    寸法D1(mm)35適合替刃TKS-DPH00071
  • K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワン

    K熱電対用補償導線 TWKシリーズ

    アズワン
    ¥4,290税込¥4,719
    1袋(10m)
    当日出荷
    被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
    長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
  • 角浅型ステンレスポット ケニス

    角浅型ステンレスポット

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ファン接続用二股ケーブル1本 クロダルマ

    ファン接続用二股ケーブル1本

    クロダルマ
    ¥1,490税込¥1,639
    1本
    当日出荷
    KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。
    セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
  • くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイ

    くさびナットA型(ステンレス)(パック品)

    サンワ・アイ(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
    材質ステンレス
  • 非常信号灯 小林総研

    非常信号灯

    小林総研(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷
    発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
  • シンブル 水本機械製作所

    シンブル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー クロダルマ

    リチウムイオンバッテリー

    クロダルマ
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    3日以内出荷
    KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。
    セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで商品タイプ空調ウェア用充電バッテリー
  • 吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ) 近畿製作所

    吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ)

    近畿製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。
    塗料供給方式吸上式
  • 点滴チューブ5m タカギ

    点滴チューブ5m

    タカギ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
    用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
  • くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイ

    くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(9個)
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
    材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
  • 片サドル固定金具 リビラック

    片サドル固定金具

    リビラック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。入数(個)20
  • 建災防統一標識 グリーンクロス

    建災防統一標識

    グリーンクロス
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
    用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
  • 高圧マーク長方形ステッカー 東洋マーク製作所

    高圧マーク長方形ステッカー

    東洋マーク製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)0.5取付方式ステッカー
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • KS型片つば車輪 伊藤鋳工

    KS型片つば車輪

    伊藤鋳工(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(片つば)金具仕上有色クロメートメッキ
  • ファン(2個) クロダルマ

    ファン(2個)

    クロダルマ
    ¥6,690税込¥7,359
    1セット
    当日出荷
    KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。
    セット内容ファン2個質量(g)184(ファン2個)風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
  • ポットスプリンクラー噴水 タカギ

    ポットスプリンクラー噴水

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4