カテゴリ

  • 介護用品(37)
  • メカニカル部品(30)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(21)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ks22」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(14本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
【修理】エアーソー(セット)(空研)KS-22(修理) 修理【修理】エアーソー(セット)(空研)KS-22(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアーソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
2,490税込2,739
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
部品 エアーソー KS-22 空研部品 エアーソー KS-22空研
16税込18
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3KS-22)指定モータ取付可能型ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
KS-22-02用黒アダプター KUKKO(クッコ)KS-22-02用黒アダプターKUKKO(クッコ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドハンマー用部品
適合品番KS-22-02
KS-22のこ刃(32山) 空研KS-22のこ刃(32山)空研
8,498税込9,348
1袋(10枚)
当日出荷
用途KS-22用トラスコ品番828-3603適合機種KS-22材質質量(g)45刃形32山
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
引込みカバー(小型タイプ) 未来工業引込みカバー(小型タイプ)未来工業(2件のレビュー)
559税込615
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付仕様コンパクト
蛍光ペン ジャストフィットモジニライン ゼブラ蛍光ペン ジャストフィットモジニラインゼブラ(2件のレビュー)
92税込101
1本ほか
当日出荷
水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。
インク水性染料軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
建災防統一標識 グリーンクロス建災防統一標識グリーンクロス
408税込449
1枚
当日出荷から6日以内出荷
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)スライドハンマーセットKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
熱電対プローブ ライン精機熱電対プローブライン精機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スライドクッション 光スライドクッション(1件のレビュー)
239税込263特価
1セット(4個)
当日出荷
家具をらくらく移動できます フローリング傷防止クッション 小物家具用
材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
片口スパナ HAMACO(浜田工業)片口スパナHAMACO(浜田工業)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター 関西機器【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター関西機器
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
業界初!デジタルコーンペネトロメーター誕生! qc値(コーン指数)自動計算可能!
セット内容本体(単四電池×2内蔵)、先端コーン(大)、先端コーン(小)、片口スパナ(大)、片口スパナ(小)、先端ロッド(短 1本)、貫入ロッド(長 9本)、アタッチメント(本体付)、ロッド収納袋、収納ケース、取扱説明書質量(kg)2.7電源単4アルカリ乾電池×2文字高(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×83×105最大荷重(N)1000測定対象軟弱地盤など電池寿命(連続時間)3000最小表示(N)1サービス分類レンタル
建災防統一安全標識 東洋防災建災防統一安全標識東洋防災
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
材質樹脂板寸法(mm)450×300関連資料(0.96MB) (0.27MB)
メインホース用バンド セフティー3メインホース用バンドセフティー3
629税込692
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース外径(Φmm)約15~18質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
KS(SUS304帯鋼) ネオフレックスKS(SUS304帯鋼)ネオフレックス
86,980税込95,678
1セット(50個)
3日以内出荷から51日以内出荷
シャワーホース等の使用に最適です。
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
689税込758
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
499税込549
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ソリッド形針状ころ軸受 NKS形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 NKS形NTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
コンシールファスナー YKKコンシールファスナーYKK
889税込978
1袋(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付) 未来工業引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)未来工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
インサートクリップ スタンダード インサートクリップインサートクリップ スタンダードインサートクリップ
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
ニューコーンサイン グリーンクロスニューコーンサイングリーンクロス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mm
AIR SENSOR-1 耐熱ファンキャップ クロダルマAIR SENSOR-1 耐熱ファンキャップクロダルマ
1,190税込1,309
1セット(2個)
4日以内出荷
火花がウェアの中に入り込みにくい、特殊形状を施した耐熱性のファンキャップ
材質PCABS
たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房たのし~る(ブルーベイシリーズ)つくし工房
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
スライドシート 光スライドシート
369税込406
1セット(8個)
3日以内出荷
家具をらくらく移動できます テーブル・イスなど軽い家具用フローリング傷防止クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
タイプ粘着
エアーソー(セット) 空研エアーソー(セット)空研
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター 関西機器【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター関西機器
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
デジタルコーンペネトロメーターKS-228は下記の特長を備えたレンタル商品です。貫入作業者が1人で読み取り可能 測定値は荷重計上部の操作パネルに表示されるため、作業者一人でも数値の確認やゼロ設定が行えます。サンプルホールド機能を搭載測定中にホールドボタンを押すことで、その瞬間の荷重値の表示を保持できます。簡単かつ正確な数値確認が可能です。デジタル表示により貫入荷重の数値が確認でき、測定精度は±1%に保たれています。セレクタースイッチで簡単モード切替操作パネルのセレクタースイッチを使い、「荷重モード」と「コーン指数モード(大・小)」の切替がスムーズに行えます。偏荷重に強い従来機では両手の力のかけ方にムラがあると偏荷重が生じ正確な計測ができませんでした。本製品は偏荷重の掛からない構造を採用しており、安定した測定が可能です。現場での扱いやすさ組み立て式でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。電源は単4アルカリ乾電池2本で動作するため、電源確保が難しい現場でも使用できます。高耐久のロードセルを採用し、衝撃や過負荷にも強い構造です。さらにIP64相当の防水性を備えており、多少の雨天でも問題なく使用できます。
セット内容本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2質量(kg)約2.7質量(g)コーン(小)約90、コーン(大)約130直径×長さL(Φmm×mm)ロッド(9本:16 × 500、先端ロッド:16 ×500(コーン含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 × 83 × 105最大荷重(N)1000電源(個)単4アルカリ乾電池 × 2電池寿命連続点灯:3000時間液晶表示文字高 12.7mm最小表示(N)1面積(cm2)底/コーン(小):3.24、底/コーン(大):6.45サービス分類レンタル
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル南電機
4,998税込5,498
1箱(100個)
5日以内出荷
電気亜鉛めっき仕上げ
アングルヘッドハーフ 補助スパナ MSTコーポレーションアングルヘッドハーフ 補助スパナMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
オーディオ八一ネス スバル20P アガタオーディオ八一ネス スバル20Pアガタ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
純正20ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
用途オーディオハーネス
偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業偏芯コネクタ(VE管用)未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
4日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HIボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ)帝金(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ48.6×t1.5 H710仕上ヘアライン