カテゴリ

  • 介護用品(17)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks301」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 301KS用ブレーキ 石川製作所

    301KS用ブレーキ

    石川製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付延長コード・タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計SK-1260用センサー

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用
  • 泡立つスポンジソフト アイセン

    泡立つスポンジソフト

    アイセン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。 キズがつきにくい特殊粒子加工の不織布なのでソフトにグラスやプラスチック製品などが洗える3層タイプのソフトスポンジです。
    種類スポンジ材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム高さ(mm)35縦(mm)155横(mm)65使用場所キッチンアズワン品番65-0433-74適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KS

    MIYOSHI(小西製作所)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • 30WLED投光器 三脚付 タイカツ

    30WLED投光器 三脚付

    タイカツ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
    用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度エコロジー商品長寿命
  • 家庭用スパンミシン糸 日本紐釦貿易

    家庭用スパンミシン糸

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(300m×1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャンバスや帆布、デニムなど厚手の生地に向いています。。
    材質ポリエステル糸の長さ(m)300番手30番
  • アブラトール JOHNAN

    アブラトール

    JOHNAN
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利な小分けタイプです。小スペースに保管する場合に適した緊急セットです。持ち運びに便利な持ち手が付いています。
    用途路面用緊急対策セット小分けタイプ登場!。油吸収材(シートタイプ)+粒状吸収材+油分離剤をセットにした路面・床面用油漏れ対策品です。セット内容油分離剤TR-5 (50cc)×2本 / スプレー容器 ×1本 / 粒状吸収材M030 (150g)×2袋 / 吸収材 PC50-2T×1袋 / ハンディブラシ×1個 / 使い捨て手袋×2双 / ゴミ袋×1袋形状緊急対策セット寸法(mm)【袋】435×100×535RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)13/袋
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
  • 型収納メタルケース用デスクトップスタンド KTC

    型収納メタルケース用デスクトップスタンド

    KTC
    5,798税込6,378
    1組(2個)
    翌々日出荷
    薄型収納メタルケースEKS-101、EKS-103を自立させて使用する専用スタンドです。
    トラスコ品番395-7853質量(kg)2.6外寸(奥行D×高さH)(mm)240×197
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • サムライ 仮枠 替刃 神沢精工

    サムライ 仮枠 替刃

    神沢精工
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
  • 陳枝記 ステンレスそば揚げ 陳枝記

    陳枝記 ステンレスそば揚げ

    陳枝記
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
  • シールドチューブ(銅箔ホックボタン式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)

    デンカエレクトロン
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • 兼用セーバーソー 鉄工用長刃 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー 鉄工用長刃

    ハウスビーエム
    11,980税込13,178
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • ノブ本体 摂津金属工業

    ノブ本体

    摂津金属工業
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • 快歩主義L168RS/グレー/S アサヒシューズ

    快歩主義L168RS/グレー/S

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズSサイズ(cm)22~22.5
  • 快歩主義L168RS/グレー/L アサヒシューズ

    快歩主義L168RS/グレー/L

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズLサイズ(cm)24~24.5
  • 快歩主義L168RS/スイートピンク/SS アサヒシューズ

    快歩主義L168RS/スイートピンク/SS

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    スイートピンクサイズSSサイズ(cm)21~21.5
  • 快歩主義L167RS/スイートピンク/LL アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/スイートピンク/LL

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    ピンクサイズLL
  • 快歩主義L167RS/グレー/L アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/グレー/L

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズL
  • 快歩主義L167RS/スイートピンク/S アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/スイートピンク/S

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    ピンクサイズS
  • 快歩主義L168RS/スイートピンク/S アサヒシューズ

    快歩主義L168RS/スイートピンク/S

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    スイートピンクサイズSサイズ(cm)22~22.5
  • 快歩主義L168RS/グレー/M アサヒシューズ

    快歩主義L168RS/グレー/M

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズMサイズ(cm)23~23.5
  • 快歩主義L167RS/グレー/S アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/グレー/S

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズS
  • 快歩主義L167RS/スイートピンク/M アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/スイートピンク/M

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    ピンクサイズM
  • 快歩主義L168RS/スイートピンク/L アサヒシューズ

    快歩主義L168RS/スイートピンク/L

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    スイートピンクサイズLサイズ(cm)24~24.5
  • 快歩主義L167RS/グレー/M アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/グレー/M

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズM
  • 快歩主義L167RS/グレー/LL アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/グレー/LL

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズLL
  • 快歩主義L168RS/グレー/LL アサヒシューズ

    快歩主義L168RS/グレー/LL

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    グレーサイズLLサイズ(cm)25~25.5
  • 快歩主義L167RS/スイートピンク/L アサヒシューズ

    快歩主義L167RS/スイートピンク/L

    アサヒシューズ
    4,298税込4,728
    1足
    4日以内出荷
    ピンクサイズL
  • センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所

    センサ保護キャップ

    佐藤計量器製作所
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • フリーネPro 介助用吸水シート 3144 第一衛材

    フリーネPro 介助用吸水シート 3144

    第一衛材
    1,998税込2,198
    1個(88枚)
    7日以内出荷
    多目的に使用できる大判・高吸収ディスポタイプの安心シーツです。
    寸法(cm)(1枚サイズ)31×44入数88枚
  • フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製 第一衛材

    フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製

    第一衛材
    6,698税込7,368
    1箱(88枚×4袋)
    6日以内出荷
    しっかり吸水して汚さない!高機能高吸収タイプのディスポシート。逆戻りさせない高吸収体。抗菌ポリマー配合により、尿のにおいを抑制。吸収面は桃の葉エキス配合不織布を使用。滑り止め機能付き防水フィルム採用。安心の日本製。◇総吸収量:約250ml
    用途吸水シーツ 防水シート 防水シーツ おねしょシーツ 介護 介助 排泄 おねしょ 尿モレ 尿もれ おむつ交換 抗菌 消臭 使い捨て 排泄介助用品
  • アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ) 江崎

    アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)

    江崎
    459,800税込505,780
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    トラスコ品番315-0369
  • メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1セットほか
    当日出荷から25日以内出荷
    食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
    用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所

    ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)

    石川製作所(32件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
    仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性天板形状合せ板騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • IKシリーズ用キャスター 石川製作所

    IKシリーズ用キャスター

    石川製作所(38件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(車輪・金具)ゴム・スチール