70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
4日以内出荷

1個
289 税込318
4日以内出荷

1個
349 税込384
4日以内出荷

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質主材:ウレタンフォーム/張材:ビニールレザー(PVC) 寸法(Φ×高さH)(mm)250×250 適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質主材:ウレタンフォーム/張材:ビニールレザー(PVC) 寸法(幅W×高さH)(mm)250×250 適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質主材:ウレタンフォーム/張材:ビニールレザー(PVC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250 適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26 歯幅E(mm)15 ボス長F(mm)15 全長G(mm)30
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度225~352HB
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑らかな書き心地と洗練されたシンプルでエレガントなデザインは、日常使いからギフトまで幅広く活躍します。転がりを防ぐ六角形ボディが特徴で、材質は真鍮グリップを使用しています。耐久性と機能美を兼ね備えており、ビジネスシーンにも最適です。カラーは、グレー、レッド、カーキの3色展開。芯の強度インジケーター搭載(H・2H・4H・2B・HB・B・F 7パターン)。シャーペン芯0.5mm。収納式ガイドパイプのため筆箱を傷つけません。ノック部には消しゴムが付属しており、シャープペンシル本体は専用の箱に入れてお届けいたします。Scrikks(スクリスク)は1964年にトルコで誕生した筆記具ブランドです。ブランド名はスペイン語の「Escribir(書く)」に由来し、書くことへの喜びを追求する想いが込められています。
用途製図やデザイン、スケッチ、筆記など、精密さと快適な書き心地が求められるシーンに最適なシャープペンシルです。 質量(g)14 サイズ(mm)146
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーPanzerGlassから新たにケースブランドが誕生。トレンドを抑えたカラーリング、シンプルで使い勝手のいい製品です。
対応機種iPhone 16 Plus
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・キッカーのCSS674/KSC6704専用 ダイハツ車/スズキ車用 CS/KS取付バッフルキット、OG674DS1です。・バッフルや純正接続カプラー等がセットになっているので、CSS674/KSC6704を取付ける際に使用すれば非常に簡単に取付けができるインストールキットです。
内容OG674DS1(バッフル)、クッション、スピーカー変換コネクター、スピーカー変換コネクター用端子
1セット(2個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

・キッカーのKSC2704 専用マウント CSSTW2適合、OG270-2です。・KSC2704を使用する際にツイーターを取り付けるマウントです。
内容パネル3種類(各2枚)、コネクター付き
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷





The RS Pro Ball Element with stainless steel ball for roller tracksColour Black ESD preassembled
材質スモール・ボール:ステンレス鋼、ケース:プラスチック ボール径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷