カテゴリ
- 農業機械(34)
- メカニカル部品(21)
- 切削工具(21)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 作業服(4)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(33)
- ダイヤトレンド(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- Kenko(ケンコートキナー)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 東芝ライテック(4)
- TRUSCO(4)
- ケリー電気産業(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 信越化学工業(3)
- KIドリル(3)
- オーケー器材(3)
- KSフィルター(3)
- サン電子(3)
- 東芝(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 水本機械製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カメダデンキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kt-l」の検索結果

マイネームツイン
サクラクレパス(17件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)230レンズサイズ(mm)193×140×1
プレミアムシートルーペ A4サイズ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47倍率(倍)2材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
ステンレス クリートローフラット型
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
193mmジャンボルーペ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175倍率(倍)1.8ハンドル長さ(mm)156レンズサイズ(mm)193×140×1
クックペーパー業務用
エムエーパッケージング(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質シリコン樹脂加工パーチメント紙タイプ芯無し長さ(m)20幅(cm)33耐熱温度(℃)250TKG品番9-1042-1101TKG品番(2017)6-0919-0201
超吸水ペット用タオル
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥899税込¥9891枚翌日出荷吸水力に優れ、シャンプー後や雨の日のペットの体拭きに最適です。愛犬の体を軽くおさえるように包みこむだけで、水分をサッと吸収します。絞ればすぐに元の吸水力。何度でも繰り返し使用できます。材質PVA色ブルー
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
エアコン架台
バクマ工業¥6,398税込¥7,0381台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。用途壁面用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
やわらかトートトレー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。材質ポリエチレン(PE)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm
KIドリル¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
タイヤラック カバー付
アイリスオーヤマ(32件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。耐荷重(kg)120
赤外線温度計 TKTL
SKF(日本エスケイエフ)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
ナチュラ インボックスピコトレー
サンカ¥469税込¥5161個当日出荷事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったりな小物収納ケースです。キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。日本製ですので、安心してお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン幅(mm)81色クリア高さ(mm)54
高速TLCモデム用取付金具
サン電子¥989税込¥1,0881個3日以内出荷高速 TLC モデム(同軸LANコンバータ) TLC-G1000T、TLC-G2000T の壁面設置時に使用します。取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4 が 1 セットになっています。セット内容取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4
HBシリーズレンズコレクション
GoPro¥54,980税込¥60,4781個当日出荷HBシリーズのレンズモッドおよびフィルターがすべてセットになっているため、HERO13の持つ創造的な可能性をさらに引き出すことが可能。臨場感あふれるPOVビデオを撮影する超広角レンズモッド、細部まで鮮明にクローズアップできるマクロレンズモッド、21:9のアスペクト比でプロレベルのシネマティックなショットを撮影できるアナモフィックレンズモッド、そしてビデオにモーションブラーを追加できるNDフィルター4枚パックのセット内容超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター 4枚パック (ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムセミハードケース、フロントおよびリア用保護キャップ (各レンズモッド用)、NDフィルター用保護キャップ、マイクロファイバーレンズクロス
六角軸チタンドリル
KIドリル¥619~税込¥681~1本ほか5日以内出荷六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能! ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用! ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転・インパクト
スケール付高倍率拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
ステンレス クリートローフラット型
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に。トラスコ品番317-2904材質材質:ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22寸法d(mm)3.3寸法L1(mm)75寸法L2(mm)22.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
フリーガイドオプション
タジマツール(TJMデザイン)¥399税込¥4391本5日以内出荷風車形状で締め付けやすい、フリーガイド用固定つまみ材質(ツマミ部)ABS樹脂・真鍮外形寸法(mm)縦41×横41×奥6本体質量(g)13
やわらかトートトレー フタ 透明
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷本体に取り付けて中身がこぼれないようにします。フタをすることで段積みができます。用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。トラスコ品番393-0490適合本体KTLPE-DG、KTLPE-LG材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.1色透明梱包数20個高さ外寸(mm)10.9外寸法・高さ(mm)10.9外寸法・奥行(mm)243外寸法・間口(mm)330
ハローキティ LEDプッシュライト
カクセー¥999税込¥1,0991台6日以内出荷あたまをポンッと押すだけで、パッと点灯!就寝時には直接的な強過ぎる光より、ホワッとやさしい明るさがウレシイですね!ベッド脇のミニライトとして。ちょっとしたプレゼントにもおすすめ。材質頭部/ポリスチレン、台座/ABS樹脂寸法(mm)107×90×122質量(g)115電源単3乾電池×3(別売り)
18V充電式のこぎりキット
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器
サン電子¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~200MHz)とTV信号(470~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。仕様VSWR(以下):2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60、470~2150MHz 40、2150~2681MHz 40、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 3.0
KT-201L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm)
ケリー電気産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器
サン電子¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~60MHz)とTV信号(70~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。仕様VSWR(以下):2~55MHz 2.5、55~60MHz 2.5、70~90MHz 2.5、90~1489MHz 2.5、1489~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~55MHz 40、55~60MHz 40、70~90MHz 40、90~1489MHz 40、1489~2150MHz 40、2150~2681MHz 30、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~55MHz 3.0、55~60MHz 4.0、70~90MHz 4.0、90~1489MHz 3.0、1489~2150MHz 3.0、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.0
アディダス リニア・バックパック
アディダス¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷どこに行くにも、毎日の必需品をラクに収納できるバックパック。中わた入りストラップで快適な背負い心地。スリップインポケットには水筒や折りたたみ傘を入れるスペースがあり、フロントジップポケットは鍵やスマートフォンがすばやく取り出せる。リサイクル素材を50%以上使用。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。仕様フロントにジップポケット、サイドにスリップインポケット、長さを調節できる、パッド入りショルダーストラップ、底は耐久性に優れたコーティングサイズNS容量(L)18.5素材表地/リサイクルポリエステル100%、裏地/熱可塑性エラストマー100%
LED付き卓上コンパクト拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷折り畳んでコンパクトに!。レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。材質(本体)ABS樹脂、LED質量(g)109(電池除く)倍率2.5本体寸法(mm)95×67×38バッテリー単4形乾電池3本ライト種類LEDライト4灯と5灯切替え式材質(レンズ)アクリル樹脂
アディダス クラシック デイリー バックパック
アディダス¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷通勤でも週末の外出でも、荷物をすっきり整理できるadidasのバックパック。耐久性に優れたポリエステル素材がデイリーユースに対応し、パッド入りショルダーストラップが移動中も快適な背負い心地を提供。リサイクル素材を50%以上使用し、資源の有効活用と環境負荷の軽減にも配慮。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。仕様長さを調節できる、パッド入りショルダーストラップ色ブラック/ホワイトサイズNS容量(L)22.75素材ポリエステル100%
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ
竹村製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。仕様固定コマ質量(kg)0.34主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
デジタルタイマー 光・音切替 100分計 マグネット・スタンド付き
オーム電機¥798税込¥8781個3日以内出荷赤色LEDの点滅または電子音を選んで知らせる、光・音切替式のデジタルタイマーです。音を出しにくい図書館や、小さなお子様がいる家庭では光だけで知らせられます。最大99分59秒のカウントダウンと、ストップウォッチとして使えるカウントアップに対応します。スタンド、マグネット、フック穴付きで、置く・貼る・掛けるの3通りで設置できます。色ホワイト質量(g)約40(電池含まず)外形寸法(mm)約 幅73.5×高さ68.5×奥行16電源単4形乾電池1本(別売)方式(通知)カウントダウン:音・光(約30秒)、カウントアップ:アラームなし表示方式液晶4桁表示機能タイマー・ストップウォッチ単位設定:1秒設定時間カウントダウン・カウントアップとも最大99分59秒設置方法スタンド・マグネット・フック穴電池寿命約6か月音量(dB)アラーム:60以上
トラフ型LED灯具
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応