水本機械製作所
ステンレス クリートローフラット型
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
ボートに取り付けて係留用に。
トラスコ品番
317-2904
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
3.3
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
22.5
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350636
KTL-3
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください