アディダス クラシック デイリー バックパック

アディダス クラシック デイリー バックパック - アディダスアディダス クラシック デイリー バックパック - アディダスアディダス クラシック デイリー バックパック - アディダスアディダス クラシック デイリー バックパック - アディダスアディダス クラシック デイリー バックパック - アディダスアディダス クラシック デイリー バックパック - アディダス

通勤でも週末の外出でも、荷物をすっきり整理できるadidasのバックパック。耐久性に優れたポリエステル素材がデイリーユースに対応し、パッド入りショルダーストラップが移動中も快適な背負い心地を提供。リサイクル素材を50%以上使用し、資源の有効活用と環境負荷の軽減にも配慮。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。

仕様
長さを調節できる、パッド入りショルダーストラップ
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
22.75
素材
ポリエステル100%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803276KTL88
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする