カテゴリ
- バイク純正部品(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- オフィス家具(58)
- メカニカル部品(49)
- パソコン/周辺機器(49)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 制御機器(42)
- 物流用品(40)
- 建築金物(27)
- 農業機械(24)
- 切削工具(19)
- 科学研究・開発用品(13)
- 保管用品(12)
- 電気材料(12)
- 自動車純正部品(10)
- 厨房用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 学童・教育用品(8)
- バイク部品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 機構部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(5)
- 測定用品(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- 住設機器(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(6)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- BXカネシン(6)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- SMC(78)
- VISHAY(20)
- イトーキ(36)
- エスコ(7)
- カナイ(5)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(15)
- サカエ(23)
- スイコー(5)
- ダイヤトレンド(42)
- ホンダ(178)
- メディアカバーマーケット(44)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Bulgin KT0006 コネクタアクセサリ
BULGIN¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シャーシに取り付けるプラグやソケットを装着するための部品です。. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>;10 ;sup>;3 ;/sup>; MΩです。 動作温度は-40 → +70 ℃. IECコネクタ保持クランプキット. ステンレス製ワイヤでクリップを保持し、使用中の電源誤切断を防止 シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用は不適仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PX 範囲色 = シルバー幅 = 43.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
アゴ下カバー付き防災面583KT-6
トーアボージン¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷◯下方からの異物侵入を防止「アゴカバー」付き◯MPヘルメット用金具質量(g)270高さH(mm)230幅W(mm)350材質(シールド)アクリル
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ローラークランプ
ケック(16件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
水筒・ボトル用ブラシ
アズマ工業¥489税込¥5381個当日出荷2Lペットボトルの底まで届くロングサイズのブラシ。全長約37cmのロングタイプ。手の届かない深底のボトルの底もムラなく洗えます。ヘッドが小さいので細い口のボトルも洗うことができます。360°植毛でボトルの底やスミまで届き、しっかり洗えます。柄がしなるのでボトルの内側にフィットし、ゴシゴシ洗えます。ペットボトルをブラシで洗うと、ブラシを引き抜く際に水がビシャっと飛び散ることがあります。このブラシは、しなやかな「先細毛」と、コシのある「通常毛」の2種のブラシ効果で、水ハネを軽減しました。樹脂性なのでボトルに傷をつける心配がありません。用途水筒・ペットボトル・タンブラーなどのボトル洗いに。材質(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン寸法(mm)約50×370×50全長(mm)約365質量(g)約20適合ボトル口径(Φmm)約16以上耐熱温度(℃)70
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(6kN)
サンコーテクノ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)トラスコ品番392-7652セット内容カップリングM10、キャリングケース材質スチール質量(kg)1.7最大変位量(mm)-負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)6
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
固定フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
クラタイト KT
倉敷化工¥17,980税込¥19,7781個(100個)当日出荷から3日以内出荷振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。形状丸形色黒接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
ローラー式チュービングクランプ
三商¥979税込¥1,0771個当日出荷から3日以内出荷内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
ステンレス クリート
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
角トーシ(砂ふるい)
宮谷製作所(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷から13日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
マルチ液体処理袋2回分
TAKAGI(高儀)¥539税込¥5931個翌日出荷素早く固まる高性能凝固剤入り 。臭気をシャットアウトする特殊防臭袋付き 。大容量800ml 。内容物が漏れないジッパー付き 。男女兼用のワイドサイズ用途緊急時の排尿や嘔吐物など、液体の凝固処理に付属品■マルチ液体処理袋×2 ■防臭袋×2材質マルチ液体処理袋:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン凝固剤:高分子ポリマー防臭袋:ポリエチレン(
WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ)
TSUNODA(ツノダ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!トラスコ品番785-1243全長(mm)250質量(g)340呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)6~51頭部厚(mm)7頭部幅(mm)51柄幅(mm)43切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
尺三マット 金銀霞み
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金銀と大礼雲流が漉き込まれた高級感あふれる色和紙です。無地の色紙ですので、季節やお料理に合わせて自由にお選びいただけます。寸法(mm)264×390
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式)
サカエ¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。


完全液出し型ローリータンク スカット
スイコー(5件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![KT-6用ハンガー プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58869003-200403-02.jpg)

![事務イス KT-6 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58869658-200403-02.jpg)