19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット 仕様パワーフィット
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角 ラチェット機構あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法T(mm)15
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 首振りあり 仕様十二角
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)