カテゴリ
- 作業工具(221)
- 整備工具・収納(46)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空圧工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
ドレンプラグソケット
KTC(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
薄口コンビネーションレンチ
KTC(10件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
コンビネーションレンチ
(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
タイロッドロックナットレンチ
KTC(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本組)当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ブレーキツール 10mmオフセットタイプ
KTC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。トラスコ品番112-5863質量(g)70許容トルク(N・m)25口径(mm)10
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
4サイズ板ラチェット ロング
KTC(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら