カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「ktc br4l」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング ラチェットハンドル KTCロング ラチェットハンドルKTC(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン種別ロング送り角度(°)10
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
ロングラチェットハンドル SK11ロングラチェットハンドルSK11(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
ラチェットヘッド リペアキット KTCラチェットヘッド リペアキットKTC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
用途ユニオン機構無しタイプ用トラスコ品番330-7557セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2種別リペアキット質量(g)71差込角(sq.)9.5
スピンナハンドル KTCスピンナハンドルKTC(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
種別スピンナハンドル
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(307件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ラチェットハンドル KTCラチェットハンドルKTC(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン種別スタンダード送り角度(°)10
フレックス ロング ラチェットハンドル KTCフレックス ロング ラチェットハンドルKTC(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン種別首振りロング送り角度(°)10
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
歯数72タイプカム式送り角度(°)5
グリースガン用カプラセット KTCグリースガン用カプラセットKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC12.7sq.ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【15点】12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-06,07,08,10,12,14,1712.7sq.ラチェットハンドル:BR4E12.7sq.エクステンションバー:BE4-07512.7sq.クイックスピンナ:BE4-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD200-2,2.5,3,4,5質量(kg)2.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC12.7sq. ディープソケットレンチセットKTC
37,980税込41,778
1セット(15個)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
超ロングスピンナハンドル KTC超ロングスピンナハンドルKTC(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(30件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
12.7sq.スピンナハンドル用リペアキット KTC12.7sq.スピンナハンドル用リペアキットKTC(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番373-3289セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1適合本体BS4L、BS4E種別リペアキット質量(g)70締付トルク(N・m)12.7差込角(sq.)12.7
12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTCコンビネーションプライヤ パック・台紙仕様KTC
1,698税込1,868
1丁ほか
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ エスコ3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズエスコ
34,100税込37,510
1本
翌日出荷
左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kgアズワン品番68-1833-45