耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線
適合規格JCS 3368 準拠
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
定格温度(℃)60
耐電圧(V/min)1000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
相回転チェック機能付3.3kVにも対応
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
中継棒(オプション)により延長が可能です。
音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース
使用電圧(V)電路:3300~6600
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池006P形(6F22 9V)×1個
動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = BergStikシリーズ番号 = 77311ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電圧 = 1.5 kV ac
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 1.2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
2列、3.5 mm基板実装ジャックスクリュー付き3 mmPCテールコネクタ、コンタクト x 4 (2 + 2) 接触面: 金めっき仕上げ、終端: スズめっき仕上げパネル取り付けスタッドへの組み込み用の溝付きナットが付属 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 1.2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(18個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 1.2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 1.2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ジャックスクリュー + 5 mm基板実装(溝付きボルト使用)、水平基板接続用の構成済みパワーコンタクト x 2 長さ3.5 mmのPCテール 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様シリーズ = Datamate Mix-Tekピッチ = 4.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 20.0A定格電圧 = 1.2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートUL認定. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 終端と電線の接合部を絶縁、保護、強化するための熱収縮チューブです。. 非常に柔軟 高難燃性 優れた機械的強度、及び電気的強度、耐腐食性、耐溶剤性 電気、自動車、航空機産業でワイヤ及びハーネス、絶縁、カバー、ジャケットに利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 4●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 1.2 kV●2列、3.5 mm基板実装ジャックスクリュー付き3 mmPCテールコネクタ、コンタクト x 4 (2 + 2) 接触面: 金めっき仕上げ、終端: スズめっき仕上げパネル取り付けスタッドへの組み込み用の溝付きナットが付属 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(18個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートUL認定. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 終端と電線の接合部を絶縁、保護、強化するための熱収縮チューブです。. 非常に柔軟 高難燃性 優れた機械的強度、及び電気的強度、耐腐食性、耐溶剤性 電気、自動車、航空機産業でワイヤ及びハーネス、絶縁、カバー、ジャケットに利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21
付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)18.1
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:638/200V:603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)93100
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 25m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応、ULUL認定. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 終端と電線の接合部を絶縁、保護、強化するための熱収縮チューブです。. 非常に柔軟 高難燃性 優れた機械的強度、及び電気的強度、耐腐食性、耐溶剤性 電気、自動車、航空機産業でワイヤ及びハーネス、絶縁、カバー、ジャケットに利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ