カテゴリ
- バイク純正部品(184)
- 農業機械(41)
- 制御機器(18)
- 機構部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- バイク部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 完成車(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- CKD(2)
- ELPA(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(3)
- TKG(2)
- アイセン(4)
- キョーワ(2)
- ノーブランド(3)
- ホンダ(184)
- 三洋化成(3)
- 三菱(14)
- 三菱マテリアル(5)
- 大阪魂(3)
- 日本ケミコン(18)
- 阪上製作所(3)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類





超ソフト延長コード
STAR Light(249件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
キーワイヤ ステンレス製
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス




カラー抗菌業務用まな板
三洋化成(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。厚さ(mm)20
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY20)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド


プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
HM業務用コゲ落とし
アイセン(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(5枚)当日出荷研磨剤が不織布全体の細部まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかりと洗えます。板状の大き目サイズで広範囲に使用できます。研磨に強く、ガンコなコゲ・ヤケ・サビなどを落とします。用途鍋・釜など調理機器や業務用厨房器具、ゴトクに付いた汚れの洗浄汚れ落としに。仕様耐熱温度90℃トラスコ品番855-6217材質ナイロン不織布(研磨剤入)幅(mm)120色黒高さ(mm)10質量(g)80奥行(mm)200縦(mm)200横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ9 0339繰り返し・詰め替え対応
キョーワテスター
キョーワ¥63,980税込¥70,3781台当日出荷全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
与薬カート メディロックシステム KYシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷から12日以内出荷ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。付属品非常解除キー、与薬トレー用名札材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂材質(キャスター)ゴム製引出し寸法(mm)235×341×83キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)引出し内寸法(mm)224×311×79色(本体)ホワイトロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
草焼一番(灯油バーナー)
Sakae Fuji(栄製機)(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から8日以内出荷草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1火炎温度(℃)1360予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
スポンジ
アイセン¥229税込¥2521個当日出荷泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。 繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム寸法(mm)62×130×35加工抗菌・防臭
メラミン「京とくさ」 小鉢 蓋
TKG¥809税込¥8901個翌々日出荷洗浄器対応材質メラミン質量(kg)0.081色白容量(mL)-高さ(mm)25タイプ蓋短辺(mm)128長辺(mm)128TKG品番9-2404-2602TKG品番(2017)6-2194-3302食器の種類和食器
メラミン「京とくさ」 小鉢 身
TKG¥969税込¥1,0661個翌々日出荷洗浄器対応材質メラミン質量(kg)0.095色白容量(mL)360高さ(mm)50タイプ身短辺(mm)128長辺(mm)128TKG品番9-2404-2601TKG品番(2017)6-2194-3301食器の種類和食器
カラー抗菌業務用まな板(板厚タイプ)
三洋化成¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷から7日以内出荷「SIAA:ISO22196」が定めるガイドライン(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)を満たした製品です。中間層のカラーラインにより、調理する食材などを使い分けることが可能になります。抗菌剤入りなので清潔・衛生的です。ポリエチレン製で乾きが早く雑菌の繁殖を防ぎます。丈夫で重量間のある板厚タイプです。大きな食材を調理できるプラスチック製のまな板です。羽当が良く包丁を痛めません。中べりがなく両面使用できます。用途食品加工用。社員食堂用。給食センター用。食品市場用。旅館やホテル用。福祉施設用。材質PE幅(mm)350厚さ(mm)20奥行(mm)700
蛍光灯型植物育成ライト
富士倉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中植物の発芽・育成に適した光を出力!用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
200mm 自在金具付 ナイロンキャスター
エスコ¥223,400税込¥245,7401個翌日出荷車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。エスコ品番EA986KY-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)19900材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)80寸法d(mm)45全高(mm)280ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エレフィールフロアーR
アキレス¥249,800税込¥274,7801巻(10m)5日以内出荷改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0色グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System40
青木精密工業¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System30
青木精密工業¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
肛門吸角セット AT-KYシリーズ
荒川製作所¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷外痔核や内痔核が腫大し、脱出性の内痔核や肛門ポリープの確認が容易です。出血部位の確認ができます。内痔核の手術前に脱出程度の確認と手術のデザインに便利です。材質ガラス
OLED SKY neo
エコリカ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。質量(g)1250(ACアダプターを除く)消費電力(W)3~9.5電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ハードスポンジS
アイセン¥15,980税込¥17,5781箱(100個)10日以内出荷スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[(R)]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ち、洗ってもその効果は持続します。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおりしつこいガンコな汚れを落とせます。ハード・ソフトに使える両面タイプです。用途食器・調理器具洗浄用に。ガンコでしつこい汚れ落としに。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら