ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用
材質鉛
品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)
板厚(mm)1.5
主な適合純正品番90005-KY7-000
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥129
税込¥142
欠品中
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
サイズ(mm)30×30
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
主な適合純正品番46515-KY7-000
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
主な適合純正品番91251-KY7-003
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
主な適合純正品番52463-KY7-000
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
主な適合純正品番44830-KY7-000
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
主な適合純正品番30401-KY7-000
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
主な適合純正品番90559KY7-000
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
主な適合純正品番53167-KY7-010
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
口金R7S
直径×幅W(mm)28×78
製品質量(g)56
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-12
明るさ(Lm)1000
照射角360°
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。
材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC
質量(g)158
2018年トラスコ掲載ページ6 0482
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42
使用温度範囲(℃)0~+60
先端側視ミラー、(可動範囲)180°
電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh
ケーブル長(m)1
最小曲げ半径(mm)70
機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0
記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度854×480ピクセル
保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)
充電時間(時間)(バッテリー)2.5
撮像素子CMOSセンサー
画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶
画素数90万画素
使用湿度範囲(%RH)15~85
関連キーワード
1
2
次へ