カテゴリ
- オフィス家具(109)
- 農業機械(64)
- バイク部品(12)
- 機構部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(108)
- 三菱(60)
- 大阪魂(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- ベン(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- クリスタルアイ(6)
- ケナメタル(5)
- 阪上製作所(4)
- ELPA(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 平野製作所(3)
- アズワン(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ky6」の検索結果

KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】
ベン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正
ELPA¥899税込¥9891個当日出荷◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N使用場所冷蔵庫
Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)
ベン¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から10日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ポリマール
SK11(15件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
除湿乾燥剤 ドライマット
アートナップ(11件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(500個)当日出荷乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
スカイ スモールローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷から6日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スカイ ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2本)当日出荷から翌々日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。形状ミニ筒径(Φmm)10
ハンディーきゅうりカッター 6分割
平野製作所¥23,980税込¥26,3781個当日出荷タイプ6分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0501TKG品番(2017)6-0606-0801
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥9,990~税込¥10,989~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンワイカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
クリスタルネイルシャイナ-
東京企画¥979税込¥1,0771個翌日出荷トップコ-トの輝きが4週間持続します。ガラス製なので洗って何度も使えるので衛生的でしかも経済的です。専用ケースがついているので便利です。
六角軸軸付プラスチック仕上用バフ
H&H¥869~税込¥956~1個当日出荷生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ポリイミド粘着テープ
Suzhou Kying Industrial Material¥2,398~税込¥2,638~1巻翌日出荷耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
鉛製改修用ヨコ型ドレン
アイユ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-02.jpg)
このコ想いのタイルマット
サンコー[日用品]¥3,500~税込¥3,850~1セット(9枚)4日以内出荷撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。床暖房に対応しています。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。同色9枚入。
スカイ ミドルローラー
大塚刷毛製造¥839税込¥9231本翌々日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
きゅうりカッター 6分割
平野製作所¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。タイプ6分割寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340TKG品番9-0687-0401TKG品番(2017)6-0606-0701![おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127076-241206-02.jpg)
おくだけキッチンマット(撥水)
サンコー[日用品]¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から7日以内出荷長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。撥水加工を施しています。材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
キーホルダー 白
光¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー用途鍵などのキーホルダーに。材質/仕上本体:アクリル、鎖:アルミ
チューブフィッティングブラス KY
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。形状のスマート化により、最大約47%軽量化。従来品に比べCO2排出量を削減。FKM仕様の最高使用温度が120℃から150℃に向上。違径タイプやレデューサなど9形状を追加。サイズバリエーション拡充。本体に加え、開放リングも黄銅を使用。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。シールゴム材質を変更可能。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水、熱媒体油
































![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-02.jpg)




![おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09127076-241206-02.jpg)