チューブフィッティングブラス KY
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
形状のスマート化により、最大約47%軽量化。
従来品に比べCO2排出量を削減。
FKM仕様の最高使用温度が120℃から150℃に向上。
違径タイプやレデューサなど9形状を追加。
サイズバリエーション拡充。
本体に加え、開放リングも黄銅を使用。
高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め
スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め
シールゴム材質を変更可能。
開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。
- 材質
- シールゴム:FKM
- 形状
- ユニオンワイ
- 使用温度範囲(℃)
- 0~150(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用圧力
- -100kPa
- 使用流体
- 空気、水、熱媒体油
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ



























