17,339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース 寸法t(mm)4 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃)-10~+70 最高使用圧力(MPa)1 主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) 特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル(L型) ソケットorプラグソケット トラスコ品番113-2989 質量(g)15.2 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 寸法C(mm)25.8 適合チューブ内径(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Ls(mm)30.8 寸法T(Φmm)4.8 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル(L型) ソケットorプラグプラグ トラスコ品番113-2971 質量(g)9.4 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法Bs(Φmm)2.5 寸法C(mm)17.5 適合チューブ内径(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)22.5 寸法T(Φmm)4.8 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
459 税込505
翌日出荷


従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
用途塗装ブース用パーツ 適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷


BIGM(丸山製作所)Lガタホースグチ
規格1/4X10.5ツキジ 部品名称Lガタホースグチ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 図解NoMX-502 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.55、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.55、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.3、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.8、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.9、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.8、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.55、SSA-S501 動力噴霧機(2)部品_No.9、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.12、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.13、SSA-S551 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.73、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機2部品_No.3、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.55
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Lガタホースグチ
部品名称Lガタホースグチ 関連資料(0.78MB) 図解NoSSA-V1021CL 動力噴霧機(1)部品_No.18
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Lガタホースグチ
規格R1/4X10.5 部品名称Lガタホースグチ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoMLS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA413R4C 8.5 ハイカンクミタテ部品_No.5、MS415R8CF-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、MS415R4CF-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA515R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.4、MS415R8CGF-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.4、MS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、MLSA415R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、MSA413R4C 10 ハイカンクミタテ部品_No.5など
1個
1,175 税込1,293
7日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001449 アズワン品番67-4858-71
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

セフティー3半自動4L用ホース
種類噴霧器ホース ホース長さ(m)1 幅(mm)8 高さ(mm)1000 奥行(mm)8 質量(g)160
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷