30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 仕上B2シルバー 穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3 シルバー
1本
869 税込956
3日以内出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ステンレス・真鍮製のラインナップです。 内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。 長さ(m)2.7
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Lタイプ
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質アルミニウム 長さ(mm)1820 幅×厚さ(mm)4×12.5 関連資料施工説明書(0.83MB)
1箱(10本)
19,880 税込21,868
翌々日出荷

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 仕上B2シルバー 穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3 部材コーナー(別売り):AM31MCB2 シルバー
1本
869 税込956
3日以内出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 仕上B2シルバー 穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3 シルバー
1本
869 税込956
3日以内出荷

樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。空間を華やかに演出。丸のこやバンドソーでの切断がカンタン。軽量性に優れており作業効率の工場に貢献。接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です
長さ(mm)1995
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ ホワイト 表面処理アルマイト
1本
5,290 税込5,819
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

切断の難しいガラスモザイクも綺麗に納められます。
材質アルミ 寸法(mm)2700×11L
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×9L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×7L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ 寸法(mm)2700×13L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質アルミニウム 寸法L(mm)1820 寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5 関連資料施工説明書(0.2MB)
1箱(3本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 仕上B2シルバー 穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3 部材コーナー(別売り):AM31MCB2 シルバー
1本
799 税込879
3日以内出荷

段鼻の納め材としてお使いいただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2700×13.5L
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。先に下地を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1組
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Zタイプメタブライト専用出隅コネクターです。
材質ステンレス箔+アルミ型材 ヘアーラインL 使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
1個ほか
619 税込681
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)