2,276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5 厚さ(mm)1.6 穴径(Φmm)3.2 材質鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

八幡ねじL字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型L 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。 タイプL型 材質真鍮 幅(mm)15 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30 寸法(mm)40×80 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ 寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
379 税込417
翌日出荷

スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具
間仕切ポール30□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x10)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ 寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
379 税込417
翌日出荷

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別L字金具 付属品木ネジ8本付き トラスコ品番403-0079 材質スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み
用途L型金具 寸法(mm)40×40
1セット(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
429 税込472
5日以内出荷

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
489 税込538
5日以内出荷

フェンス固定、大引き、根太固定などに用いる固定金物 同系色で目立ちにくいブラウンカラー塗装済み
用途L型金具 寸法(mm)76×43×27
1セット(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラインアイSI用L型金具
SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2 アズワン品番64-5070-39
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷


耐荷重約80kg/1セット。様々な設置状況に応じた固定方法が選択可能。強力粘着でしっかり固定
用途検査・分析機器の転倒防止 セット内容金具:1個 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。 材質 幅(mm)15 厚さ(mm)2 タイプL型
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
729 税込802
5日以内出荷