カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
  • 制御機器(259)
  • 切削工具(236)
  • メカニカル部品(169)
  • 機構部品(164)
  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • バイク部品(111)
  • 自動車純正部品(110)
  • 建築金物(96)
  • 電気材料(87)
  • 作業服(72)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 物流用品(56)
  • 作業工具(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 電動工具(46)
  • 農業機械(44)
  • 測定用品(43)
  • 厨房用品(33)
  • 空調・電設資材(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 自動車補修部品(24)
  • 医療(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 家電(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 研磨材(19)
  • 事務用品(19)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 手袋(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 保管用品(12)
  • 介護用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 自転車部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(8)
  • 安全標識(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「l-102」の検索結果

2,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
09F9L102 RBC-011 クッションピン(改) OGK技研09F9L102 RBC-011 クッションピン(改)OGK技研
29税込32
1セット
8日以内出荷
ワンピース  PA-L102シリーズ ゴールドウインワンピース PA-L102シリーズゴールドウイン
84,980税込93,478
1セット(50枚)
13日以内出荷
デュポンTMタイベック(R)ソフトウエア。耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服です
平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
549税込604
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:40質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10725
平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
220税込242
1個
予約販売
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:20質量(g)140寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.9寸法D1(Φmm)5.6寸法D2(Φmm)9.4寸法W(mm)70寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.9寸法d2(Φmm)8.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)28寸法P3(mm)9扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10250
平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
220税込242
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,532税込8,285
1個
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
ポリゴミ袋(メタロセン配合) 伊藤忠リーテイルリンクポリゴミ袋(メタロセン配合)伊藤忠リーテイルリンク
189税込208
1袋(15枚)
当日出荷から6日以内出荷
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
用途ごみ処理、保管など材質LDPE+メタロセン
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
499税込549
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
手締め用PPバンド ユタカメイク手締め用PPバンドユタカメイク(10件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ蛍光OAマーカープリフィクスコクヨ(12件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノキソパッキンロング用調整板(KP-L102用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)240×26ブラック
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
OIL DIPSTICK CPL. L=102MM 2000 59030020044 KTMOIL DIPSTICK CPL. L=102MM 2000 59030020044KTM
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
694税込763
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(32件のレビュー)
1,120税込1,232
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
シマルーベ シマテックシマルーベシマテック(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個(250mL)
当日出荷から5日以内出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
ゼリー状アロンアルフア 東亞合成ゼリー状アロンアルフア東亞合成(18件のレビュー)
969税込1,066
1本(20g)
当日出荷
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。主な用途木材、多孔質材料、陶磁器成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学紙基材フェノール樹脂積層板フタムラ化学(6件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から7日以内出荷
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
バッテリー診断機(LEDデジタル表示) Meltec(大自工業)バッテリー診断機(LEDデジタル表示)Meltec(大自工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)クランキングアンペアの測定(CA値)マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示コード長さ(cm)約90測定電圧(V)9~15適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
2,036税込2,240特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
ヘルメット用ステッカー(血液型) 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー(血液型)日本緑十字社(1件のレビュー)
649税込714
1パック(10枚)
当日出荷
材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品仕様裏面離けい紙付取付方式ステッカー
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から93日以内出荷
カクロング 10 ムラテックKDSカクロング 10ムラテックKDS(6件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.18JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
単品ドリル刃1本入り ミネシマ単品ドリル刃1本入りミネシマ(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本製の高品質ドリルです。
材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
PE30L0FR102KAB VISHAYPE30L0FR102KABVISHAY
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
1,335税込1,469
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
1,951税込2,146
1本
当日出荷から10日以内出荷
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
アートブラッシュ ぺんてるアートブラッシュぺんてる(4件のレビュー)
469税込516特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
商品タイプ本体材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維寸法(mm)Φ13×175質量(g)13
充電式LEDランタン マキタ充電式LEDランタンマキタ(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180光源暖色LED1.25W×1灯能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)質量(kg)0.38(BL1013装着時)適合バッテリーA-48692,A-61254
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
...