関連資料※部品展開図(0.74MB)
種類ダイグラインダ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用
種別空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500
付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6344
全長(mm)170.7
質量(kg)0.45
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チャック径(Φmm)6
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
仕様反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685
板面(縦×横)(mm)1400×550
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C35-80
質量(kg)0.07
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C35-62
質量(kg)0.04
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C35-72
質量(kg)0.05
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
伸縮するカールコードタイプ
インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0436
適合機種SRFD10
品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
表面処理ALT
回転方向右刃
伸縮するカールコードタイプ
インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0438
適合機種SRFD10
品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど
色グレー
タイプインイヤーフィット型
ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど
色グレー
タイプインイヤーオープン型
ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
伸縮するカールコードタイプ
耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0432
適合機種SRFD10
品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
伸縮するカールコードタイプ
耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0433
適合機種SRFD10
品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど
色グレー
タイプ耳かけ付大型オープンエアー型
ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなど
色グレー
タイプ耳かけ付オープンエアー型
ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
色カラー(C/M/Y)
適合規格E&Qマーク
対応機種ColorMultiWriter9100C
印字枚数24000枚
保証期間18ヶ月
純正品番PR-L9100C-35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーNEC
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
31日以内出荷
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金+樹脂
形状L受
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ