カテゴリ
- 農業機械(434)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- パソコン/周辺機器(33)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 切削工具(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 自動車純正部品(24)
- 制御機器(22)
- 作業工具(22)
- 物流用品(19)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(17)
- 科学研究・開発用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- カー用品(10)
- 保管用品(9)
- 厨房用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 建築金物(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 介護用品(6)
- 医療(6)
- 清掃用品(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(419)
- CKD(9)
- ESTERA(8)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(5)
- KITZ(キッツ)(7)
- MAZDA(マツダ)(19)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SMC(78)
- エスコ(4)
- ダイヤトレンド(24)
- ハンマーキャスター(7)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(5)
- フカガワ(5)
- ホンダ(16)
- ヨシタケ(6)
- 日立産機システム(6)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る

VS-L415
明邦化学¥999税込¥1,0991個7日以内出荷つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。中身を取り出しやすい大口径形状はそのままに、アジングメバリングなどのライトゲームに適した小型化を実現。2インチサイズのワームを折り曲げずに収納できる2インチサイズのリキッドパック。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので。ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)60×60×35色クリア/ライトグリーン備考2インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
SFL4型 ステンレスエルボ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316
オンダ製作所¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥439税込¥4831個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥599税込¥6591セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~5mmのネジ
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から8日以内出荷ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
複巻トランス
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
プレミアムメロン2ヶ入
ヤマニパッケージ¥19,980税込¥21,9781ケース(50枚)5日以内出荷5玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。青肉・赤肉どちらにも使用可。持ち手を畳むと包装・発送可能。台紙付(2枚)。仕様本体・台紙適合メロン5玉9kg2個種別果物・フルーツ寸法(mm)310×155×200質量(g)15.2構成部品2
スクールキッズ 国語15行リーダー入り
日本ノート¥209税込¥2301冊翌々日出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。幅(mm)179高さ(mm)252グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
4ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。用途掲示物 POP ラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー厚さ(mm)【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)質量(kg)2.1コード長さ(m)1.5対応【フィルム】75~150μm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×120(リアトレー使用時250)×105ウォームアップ時間130秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムの厚さ含む)ラミネート速度(mm/秒)約4.5~7ローラー数4用紙サイズA3
F1ライン スリムタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。用途入線や追加配線作業に。付属品専用ケース仕様単線ねじりタイプ色イエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
フロアーブラシ 90cm
テラモト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。トラスコ品番781-7517材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜幅(mm)900質量(kg)約1.9寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1525繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら