カテゴリ

  • 農業機械(430)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 物流用品(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(17)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • カー用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 介護用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-415」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドセラミック特茶3頭口(L-415)G1/4 永田製作所

    ワイドセラミック特茶3頭口(L-415)G1/4

    永田製作所
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
  • VS-L415 明邦化学

    VS-L415

    明邦化学
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。中身を取り出しやすい大口径形状はそのままに、アジングメバリングなどのライトゲームに適した小型化を実現。2インチサイズのワームを折り曲げずに収納できる2インチサイズのリキッドパック。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので。ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)60×60×35クリア/ライトグリーン備考2インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    60税込66
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所

    SFL4型 ステンレスエルボ

    オンダ製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML4型 ステンレスエルボ SUS316

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    9,798税込10,778
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • 左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) ENGINEER(エンジニア)

    左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)

    ENGINEER(エンジニア)
    669税込736
    1セット
    当日出荷
    ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~5mmのネジ
  • かんがえる学習帳 漢字練習 50字詰R 日本ノート

    かんがえる学習帳 漢字練習 50字詰R

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    サイズB5マス数5050字詰(5×10) 中心リーダー入適合年齢(歳)小学1年生、小学2年生科目漢字練習
  • ガイドリフタピン タカノ

    ガイドリフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
  • フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコ

    フランジボタンキャップボルト(鉄)

    エスコ(5件のレビュー)
    330税込363
    1袋(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
  • Block 基板実装用トランス BLOCK

    Block 基板実装用トランス

    BLOCK
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • プレミアムメロン2ヶ入 ヤマニパッケージ

    プレミアムメロン2ヶ入

    ヤマニパッケージ
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚)
    5日以内出荷
    5玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。青肉・赤肉どちらにも使用可。持ち手を畳むと包装・発送可能。台紙付(2枚)。
    仕様本体・台紙適合メロン5玉9kg2個種別果物・フルーツ寸法(mm)310×155×200質量(g)15.2構成部品2
  • エンドミル 超硬S 多刃 4GEL EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S 多刃 4GEL

    EIKO(栄工舎)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数4
  • スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)

    スラスタードリル TDXL

    OSG(オーエスジー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。
    用途掲示物 POP ラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー厚さ(mm)【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)質量(kg)2.1コード長さ(m)1.5対応【フィルム】75~150μm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×120(リアトレー使用時250)×105ウォームアップ時間130秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムの厚さ含む)ラミネート速度(mm/秒)約4.5~7ローラー数4用紙サイズA3
  • スクールキッズ 国語15行リーダー入り 日本ノート

    スクールキッズ 国語15行リーダー入り

    日本ノート
    189税込208
    1冊
    翌々日出荷
    School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
    幅(mm)179高さ(mm)252グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • F1ライン スリムタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    F1ライン スリムタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
    用途入線や追加配線作業に。付属品専用ケース仕様単線ねじりタイプイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
  • エンドミル 超硬S 多刃 4AHEL EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S 多刃 4AHEL

    EIKO(栄工舎)
    84,980税込93,478
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃数4
  • エンドミル 超硬S ボールE 4GBEL EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S ボールE 4GBEL

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数4
  • パワーエルエルアングル ハイロジック

    パワーエルエルアングル

    ハイロジック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(250個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 多刃 GSL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 GSL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S ボールE GBL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • オープンチェッカー 栃木屋

    オープンチェッカー

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
    用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 楕円型レバーハンドル UL415 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL415

    UNION(ユニオン)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ135×50×66仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 楕円型レバーハンドル UL415 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL415

    UNION(ユニオン)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ135×50×66仕上アルミ ブラック適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 入力リアクトル 東芝シュネデール・インバータ

    入力リアクトル

    東芝シュネデール・インバータ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
  • 画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)

    画像処理システム FHシリーズ

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
...