1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋
色透明
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
こんなお得な商品も!

関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
使いやすさ、タフさに美しさをプラス。
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品ハードケース
適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15
表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池LR44×1
使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質合成ゴム
実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ねじ径M5用
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
女性や高齢者に無理のない開脚角度を保持できます。
材質(本体)ポリエステル、(カバー)ポリエステル・綿(キルト加工)
セット内容便箋×20、封筒5色×各1、シール×5
寸法(mm)便箋:145×210、封筒165×93
質量(g/個)87
フリーズドライ製法でりんごの風味と栄養を閉じ込めました。りんごの甘さと香りをまるごと楽しめるおやつです。
成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.0%、粗灰分5.0%以下、水分8.0%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×86×265
カロリー(kcal)333 / 100g
原材料りんご、酸化防止剤(ビタミンC)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(45g)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
サクッふわ、丁寧にじっくり乾燥!
フリーズドライ製法でりんごの風味と栄養を閉じ込めました。
りんごの甘さと香りをまるごと楽しめるおやつです。
仕様●原材料:りんご、酸化防止剤(ビタミンC)●保証成分:粗たん白質1.0%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分8.0%以下●エネルギー:約333kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスター・リス・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(45g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-78
1袋
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ストレッチ性があり色落ちしにくい素材を使用したスクラブです。衿周りの配色コードが楽しさをプラスしています。
色ブラック
混率(%)ポリエステル65、綿35(制電糸入り)
機能制電、吸水効果
材質ポリエステル、PE、鉄
色ホワイトグリーン
幅(cm)25
全長(cm)27
葉(cm)(長さ)10~15、(径)3~5
1本
¥549
税込¥604
6日以内出荷
材質ポリエステル、PE、鉄
色グリーンレッド
幅(cm)18
全長(cm)28
葉(cm)(径)2.5~4、(長さ)7.5~15
1本
¥589
税込¥648
6日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様制菌加工、制電、吸水効果
材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC
質量(g)100
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
材質ポリエステル、PE、鉄
色ホワイトグリーン
幅(cm)28
全長(cm)32
葉(cm)(長さ)10~20、(径)2~3.5
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)71.1×38.1mm(Y2 8/10×T1 3/6)
種別ラベル
呼び寸法Y13×T10
面付24
余白左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)91.98
自由長(mm)90
外径(mm)50
内径(mm)25
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。
弾力のある2mm厚のマットです。
特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様抗菌
適合トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など
材質PVC
タイプ方形
耐熱温度(℃)50
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
用途外食・福祉・ホテル
材質強化磁器
対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
プロユースの背抜きグローブ。手のひら部分には薄く作業性のよいポリウレタン樹脂をコーティング。3双入りの徳用パック。
用途軽作業、DIY、ガーデニング、農作業、工場、工事現場、建築など幅広い現場で使用可能。
材質本体:ポリエステル 、コーティング:ポリウレタン
色ブルー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ