カテゴリ

  • オフィス家具(317)
  • 農業機械(278)
  • 配管・水廻り設備部材(272)
  • メカニカル部品(241)
  • 制御機器(189)
  • 切削工具(169)
  • 機構部品(167)
  • ねじ・ボルト・釘(123)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 作業工具(80)
  • 建築金物(69)
  • 物流用品(62)
  • 自動車補修部品(42)
  • 店舗什器・備品(41)
  • バイク部品(31)
  • 安全標識(28)
  • 測定用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • 作業服(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 医療(16)
  • 電気材料(15)
  • 安全用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 電動工具(13)
  • 研磨材(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 厨房用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 日用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • 手袋(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「l-51」の検索結果

2,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブックタワー L51DA ダーク オークス

    ブックタワー L51DA ダーク

    オークス
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ソファー横の30cmのスペースに、読みたい本、読みかけの本がなどがすっきりと収まります。作家別、ジャンル別、読む順番にと、並べ替えも簡単。お気に入りの本をインテリアのように楽しめます。ベッドサイドに置いて、おやすみ前の読書用にもお勧めです。厚さ2cmの文庫本を1段に7冊まで収納できます。
  • サンクレットオリコンL51B-L サンコー(三甲)

    サンクレットオリコンL51B-L

    サンコー(三甲)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。
    トラスコ品番115-5325材質PP質量(kg)2.7透明/ライトブルー容量(L)49.8有効内寸(mm)493×335×302外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×302底形状斜格子リブ適合カード差し21型(短側板・長側板下)折りたたみ時高さ(mm)95名入れなし嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334
  • 手締め用PPバンド ユタカメイク

    手締め用PPバンド

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    ストッパー使用の手締め用タイプです。
    用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 ZZC4/L051 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC4/L051

    NTN(エヌティーエヌ)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • LD規格袋 0.05mm厚 ジャパックス

    LD規格袋 0.05mm厚

    ジャパックス(10件のレビュー)
    319税込351
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
    用途小分けに便利な規格袋透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 軽量タイプ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
    材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    544税込598
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    348税込383
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    1,001税込1,101
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状隔壁ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 小型超低温フリーザー 51L bitstrong(ビットストロング)

    小型超低温フリーザー 51L

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
    用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1質量(kg)73容量(L)51電力(W)通常:320、最大:500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
  • ロックナット(鋼板製) 外山電気

    ロックナット(鋼板製)

    外山電気(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティSU51L BOA

    mizuno(ミズノ)
    15,880税込17,468
    1足
    当日出荷
    ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
    用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約365(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ24.5~28.0、29.0
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    285税込314
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    960税込1,056
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(m)8文字色
  • コンテナ(51L) エスコ

    コンテナ(51L)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバーの取付が可能。
  • ミラーレンズ 大東プレス工業

    ミラーレンズ

    大東プレス工業(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用のミラーレンズです。
  • コンテナ(51L) エスコ

    コンテナ(51L)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。水抜き孔無。
  • ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ

    ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ

    ヤマヒロ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(300個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ユニクロ頭部形状トラス仕上ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    661税込727
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ポスターカラー サクラクレパス

    ポスターカラー

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    449税込494
    1個(30mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
  • 古代チューブララッチ 長沢製作所

    古代チューブララッチ

    長沢製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
    付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ケースサイン 光

    ケースサイン

    (1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます 取付・取り外し簡単なマグネットタイプです
    取付方式マグネットタイプ
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種L-51アズワン品番64-5105-19
  • 棚受金具 ジョー・プリンス竹下

    棚受金具

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。
    用途材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
...