カテゴリ

  • 測定用品(96)
  • バイク部品(33)
  • メカニカル部品(19)
  • 防災用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-525」の検索結果

280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • Dリンク ステンレス製 TRUSCO

    Dリンク ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1袋(2個)
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
  • 導電マットセット ホーザン

    導電マットセット

    ホーザン
    ¥2,588税込¥2,847
    1個
    当日出荷
    アース線付
    仕様アース線付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込ダボ(クローム) WAKI(和気産業)

    差込ダボ(クローム)

    WAKI(和気産業)
    ¥119税込¥131
    1セット(4個)
    当日出荷
    キャビネット・本箱・水屋等の棚受。下穴をあけて差し込んで使用。
    色クローム
  • ローレットつまみノブ ロング ノーブランド

    ローレットつまみノブ ロング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
    用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロングベース ホーザン

    ロングベース

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    仕様アース線付材質合板(表:メラミン化粧板)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
  • リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FLシリーズ”

    Pizzato
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
    幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525 モートーン

    LEDテールライト GORT パウダーブラック MEL525

    モートーン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL525。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:GORT。色[カラー]:パウダーブラック。サイズ:縦40m×横82mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:MEL031,MEL033,DDM021,MFX001,MFX003,XNM002B
    適合関連商品品番:MEL031,MEL033,DDM021,MFX001,MFX003,XNM002B材質アルミ色パウダーブラックサイズ縦40m×横82mm備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプGORT製法高圧ダイキャスト
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥265税込¥292
    1袋(8本)
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • CLシリーズ 食器ディスペンサー 日本洗浄機

    CLシリーズ 食器ディスペンサー

    日本洗浄機
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
    材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C電源(V)単相100方式保温無ヒーター容量(W)450
  • ボールロックピン 極低頭タイプ ラクテム

    ボールロックピン 極低頭タイプ

    ラクテム
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角鉢(ホワイト)(コンフォート) スリーライン

    角鉢(ホワイト)(コンフォート)

    スリーライン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
    用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • レザーファーンブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    レザーファーンブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄色グリーン幅(cm)57全長(cm)40
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個) エスコ

    25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷
    リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
    エスコ品番EA628RL-525材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)23適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
  • CLシリーズ 食器ディスペンサー (保温式) 日本洗浄機

    CLシリーズ 食器ディスペンサー (保温式)

    日本洗浄機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
    材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m電源(V)単相100方式保温式ヒーター容量(W)450
  • シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン BLシリーズ

    RK JAPAN(23件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
    色ブラック仕上電着ブラックコート
  • EK ジョイント THREED 525L/3D EKチェーン

    EK ジョイント THREED 525L/3D

    EKチェーン(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)NXリングシールチェーン 専用ジョイント
    継手MLJ(カシメジョイント)
  • クランプレバーフラット SRFL--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • レースファーンブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    レースファーンブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄色グリーン幅(cm)45全長(cm)35
  • エンドミル DIAコート ボールE DCRENL NACHI(不二越)

    エンドミル DIAコート ボールE DCRENL

    NACHI(不二越)
    ¥249,800税込¥274,780
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • カシメジョイントCLF RK JAPAN

    カシメジョイントCLF

    RK JAPAN(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スタンダードシリーズ RXWリング。軽量・高強度を目指したR-XWモデル。従来モデルを改良し、さらにコンパクトかつ軽量にしながら、強度アップを実現。スポーツモデル実走行データを駆使して開発した比類なきハイスペックをライダーの皆様にご提供します。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。
    仕様カシメタイプ
  • ファーンミックスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    ファーンミックスブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥919税込¥1,011
    1本
    9日以内出荷
    材質PE 鉄色グリーン幅(cm)38全長(cm)46
  • ハンギングポトスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    ハンギングポトスブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    9日以内出荷
    材質PE 鉄色グリーン幅(cm)30全長(cm)90寸法(Φcm)葉:4~7
  • X-XWリングシールチェーン 525X-XW RK JAPAN

    X-XWリングシールチェーン 525X-XW

    RK JAPAN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
    仕様標準装着ジョイント:CLFサイズ525チェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)7.94ピン長L(mm)ピン全長(総幅):23.5排気量(cc)指定:600~1300
  • EK チェーン THREED 525L/3D シルバー EKチェーン

    EK チェーン THREED 525L/3D シルバー

    EKチェーン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)525サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~900ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途外プレートはクロームカラーメッキで深みと高級感をかもし出すシルバーになります。色シルバー継手MLJ(カシメジョイント)
  • EK チェーン THREED 525L/3D ゴールド EKチェーン

    EK チェーン THREED 525L/3D ゴールド

    EKチェーン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)525サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~900ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途ゴールドカラーは今までにない輝く質感と高級感からカスタムの最高峰です。色ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)
  • SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    SWAGGER

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷
    ”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。脇目も振らず、マイゲーム。”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。コンペティションイズムともう一つの道しるべ。ルアーフィッシングの中でも手数の多いバスフィッシング。そこには酸いも甘いも噛み分けて、辿り着いた個々のスタイルがある。自分を持ってるアングラーが主体性のあるイケてる釣りで釣った一匹は、何ものにも代え難い。Find Your COLORS. FISH YOUR OWN WAY.。ありきたりの世界観はもう要らない。未だ見ぬ世界がそこにある。
    カーボン含有率(%)99
  • フェンダーレスキット GORT LEDライト ブラック CBS-T-002+MEL525 モートーン

    フェンダーレスキット GORT LEDライト ブラック CBS-T-002+MEL525

    モートーン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS-T-002+MEL525。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:GORT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ウインカー/テールライトハーネス。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売。使用上の注意:純正ウインカーは装着できません。関連商品:品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B
    付属品ウインカー/テールライトハーネス適合関連商品品番:XNM002B,MSM015,MMU005,DDM004,MMU587,PXN041B材質アルミ色ブラック備考Eマーク認証テールライト、国内ナンバープレート対応、リフレクター別売タイプGORT製法高圧ダイキャスト
  • タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME) カーメックス

    タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

    カーメックス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    角度α(°)29
  • EK チェーン THREED 525L/3D ブラック&ゴールド EKチェーン

    EK チェーン THREED 525L/3D ブラック&ゴールド

    EKチェーン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)525サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~900ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。
    用途「ブラック&ゴールド」カラーは、(株)江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。色ブラック&ゴールド継手MLJ(カシメジョイント)
  • 525x367x168mm/23L  コンテナ(クリアー) エスコ

    525x367x168mm/23L コンテナ(クリアー)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 クリアーカラーの為、積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
    エスコ品番EA506AF-60材質PP寸法(mm)525×367×168フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(2巻)
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5テープタイプ手で切断可能