カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(5)
- CKD(4)
- アデリア(石塚硝子)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ホーザン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 東洋技研(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 辻一(1)
エコロジープロダクト
「l-679」の検索結果

LEDアームルーペ
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個当日出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
H・AXベーシックステム シャンパン
アデリア(石塚硝子)¥4,398税込¥4,8381セット(6個)7日以内出荷リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。仕様口部イオン強化容量(mL)150高さ(mm)125口径(Φmm)84最大径(Φmm)86
H・AXベーシックステム トールシャンパン
アデリア(石塚硝子)¥4,398税込¥4,8381セット(6個)9日以内出荷リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。仕様口部イオン強化容量(mL)185高さ(mm)195口径(Φmm)46最大径(Φmm)58
HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPニューデッキブラシ
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷汚染区域のトイレ清掃用品。材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PET質量(g)500
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581袋(100本)当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
組端子台
東洋技研¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150
椿本チエイン¥999税込¥1,0991リンク5日以内出荷から27日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
スタイルセレブリティ 吸水消臭ショーツ 2色組
辻一¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷・吸水・抗菌防臭・消臭の安心混綿ショーツ(2枚組)。吸水パッドに高機能を使用した安心の5層構造。・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。・吸水性と消臭性に優れた素材です。・履き心地へのこだわりがすごい!。・お腹やお尻まわりをすっぽりと包み込む深履きタイプ。・締め付け感が無くストレスフリーな履き心地です。仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、吸水加工、消臭加工、防臭加工混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、(吸水部)表側:ポリエステル100吸水量(mL)35(目安)
ノズルランス
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格T2.3X679L部品名称ノズルランス図解NoMBW22GP-M 付属品部品_No.14、MBW22GP 付属品部品_No.14
バイピッチチェーン SK2
椿本チエイン¥129税込¥1421リンク9日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥17,980税込¥19,7781リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン