1,422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,998 税込7,698
63日以内出荷



1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)




1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザンズームレンズ
エコ商品
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260 作動距離(mm)150~400 絞りF5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷



・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)3.5 自由長(mm)70 外径(mm)8 内径(mm)4 ばねの種類強力ばね
1個
319 税込351
4日以内出荷

プリーツタイプのアコーデオンドア。たたみ代が約11cmのコンパクトな収納。左右どちらでも開閉できる便利な仕様。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
109 税込120
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ膣壁圧定鈎 マーチン 105×27mm 25cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●105×27mm 25cm アズワン品番65-9056-81 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)6.9 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径:Φ0.18mm以上 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.8mm~Φ2.0mm、撚線:0.5mm2~2mm2、素線径:Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)12 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm) 端子金具PC端子 操作部色W(白) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
8日以内出荷

1本
121 税込133
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

栃木屋角型固定金具(セット品)
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質SPCC、SWRM 質量(g)63 部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー 表面処理3価クロメート 商品構成角型固定金具・キーパー 許容荷重(N[kgf])120[12] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷


1本
132 税込145
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト Lサイズ グレー
エコ商品
セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書 材質ファン:ABS グレー サイズL 質量(g)ベスト140/ファンユニット130 タイプ給電口:USB 電源モバイルバッテリー(別売) 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44.5 着丈(cm)67 風量風量モード(5000mAhにおける使用時間の目安)弱:約8時間、中:約7時間、強:約6時間 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)推奨160-170
1箱(12枚)
47,990 税込52,789
5日以内出荷


1本
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

サラッとさわやかで、薄手なのに耐久性もしっかりとしたジャンパータイプの工場用上着。 高温作業環境向けに開発された工場用ジャンパー。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。 薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。 チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプ。 ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

住商モンブランジャンパ- 兼用 半袖
高温作業環境向けに開発された工場用ジャンパー。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプ。ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。高温作業環境のニーズに応えた半袖タイプ。
材質クーリップ 混率(%)ポリエステル100% 機能透け防止・吸汗速乾・制電・ 性別男女兼用
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
122 税込134
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)