材質ステンレス
寸法L1(mm)89
寸法L2(mm)11
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)300
タキゲンコード11522
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8733-05
1袋(1000本)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8733-06
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8733-07
1箱(10個×96本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8733-31
1箱(10個×96本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ポリ袋 ダストカート用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
大型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)10
目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8733-30
1箱(10個×96本)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:13
質量(g)70
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)7.5
寸法W(mm)56
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)7
寸法P1(mm)69
寸法P2(mm)32
寸法P3(mm)40
扉寸法(縦×横)(mm)1000×500
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード10657
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
透明度が高いので、写真の持つ本来の色を損ないません。
また、写真を飾る用途だけではなく、サインスタンドとしてもお使いいただけます。
写真を間に挟んで飾るシンプルなスタイル。
写真をアクリルの間に挟むだけのシンプルなスタイル。
フォトフレームとしてだけでなく、アイデア次第でサインスタンド等にもお使いいただけます。
89×89mmサイズにぴったりのサイズです。
挟み込んで固定するのでプリントをカットしてスクエアサイズにして飾るなど使い方次第で気軽に写真を飾れます。
instaxSQUAREを飾る場合、写真の背面に89×89mmの色紙等を一緒に入れるとさらに写真が引き立ちます。
シンプルな本体一体型のスタンドタイプです。
材質アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】89×89
アズワン品番62-9749-88
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:18
質量(g)95
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.7
寸法E(mm)1.7
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)8.8
寸法W(mm)56
寸法N(mm)6
寸法d1(Φmm)5.3
寸法d2(Φmm)7.9
寸法P1(mm)10.5
寸法P2(mm)34
寸法P3(mm)7.5
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10249
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:17
質量(g)100
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.8
寸法E(mm)1.7
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)9
寸法W(mm)56
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げ生地
タキゲンコード10260
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:31
質量(g)100
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.7
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)9
寸法W(mm)56
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10724
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
繰り返し・詰め替え対応
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1154~1660
繰り返し・詰め替え対応
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
アレンファイバーを使用しており細かいゴミまで掃きとります。
用途床清掃として
全長(mm)750
材質毛:アレンファイバー、柄:19.1木芯入ポリエチレン
質量(g)220
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
繊維が細くコシのあるアレンファイバーを使用しています。細かいゴミまで掃きとります。
全長(mm)1250
トラスコ品番435-2041
幅(mm)240
質量(g)400
材質(柄部)木芯入塩化ビニール収縮チューブ
材質(ホーキ穂)アレンファイバー
TKG品番9-1344-0302
TKG品番(2017)6-1202-0302
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応
セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2
形状一体型
本体質量(g)約136
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長さ(m)約2
対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応
シリンダー径(Φmm)約15.6(ボタン部含め33.2)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番838-1928
寸法(mm)Φ6.3×32
定格F500mA/600V
定格電圧(V)600
定格電流(mA)F 500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ
適合チャック10
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
定格440MA/1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ